Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stehpult, HxBxT 1300x650-1260x370mm, Schublade, 2 Fächer, 2 Seitenarme, fahrbar, Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158894
158894
Artikel-Nr.:
     711-158894
Hersteller:
     Germania-Werk
Herst.-Nr.:
     0469-11
EAN/GTIN:
     4005949469112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
mobiles Pult
mobiles Werkstattpult
Redner-Pult
Rednerpult
Stehpult
- Aus beschichteter Spanplatte
- Stoßfeste ABS-Kanten

Ausstattung:

- 1 Schublade
- 2 offene Fächer
- 2 ausklappbare Seitenarme, bis zu einer Breite von 1260 mm

Unterbau:

- Auf Laufrollen

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Pult
Pulttyp:
Stehpult
Höhe:
1300 mm
Breite:
650-1260 mm
Tiefe:
370 mm
höhenverstellbar:
nein
neigbar:
nein
fahrbar:
ja
Beleuchtung:
nein
Material Gestell:
Holz
Material Platte:
Holz
Farbe Gestell:
Buche
Farbe Platte:
Buche
Oberfläche Gestell:
mit Beschichtung
Gewicht:
31.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Steh-Pult, Stehpult, mobiles pult, Pult, Pultschrank, Präsentationstechnik
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 185,03*
€ 205,22*
Lager 711
Frei Haus
ab € 185,98*
€ 206,36*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,36*
€ 245,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,43*
€ 240,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,16*
€ 232,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,98*
€ 221,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.