Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenroller,Tragl. 1050kg,Ladefl. LxB 1210x1010mm,Lade H 280mm,f. Routenzug,Plattform offen,4 Fangecken,RAL5007,4 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
158778
158778
Artikel-Nr.:
     711-158778
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     23882
EAN/GTIN:
     4017976238821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Palettenfahrgestell
Palettenroller
  • Traglast 1050 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1210 x 1010 mm
  • Ladehöhe 280 mm
  • Maßlich auf die Europalette abgestimmt
  • für Routenzug
  • Plattform offen
  • Plattform mit 4 Fangecken als Aufsatzhilfe
  • Stahlkonstruktion, mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit diagonal angeordneten Feststellern
  • Rad Ø 200 mm
  • Mit Polyurethan-Bereifung
  • Naben mit Präzisionskugellager
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Paletten-Fahrgestell, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen, Fahrrahmen, Fahrgestell für Paletten, Fahrgestell für Gitterboxen, Palettenwagen, Palettenrahmen, Palettentransportwagen, Routenzug, Routenzuganhänger, Palettenroller

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Palettenroller
elektrisch leitend:
nein
Traglast:
1050 kg
Euronorm:
ja
Transportgerät Funktion:
für Routenzug
Ladehöhe:
280 mm
Ladeflächenlänge:
1210 mm
Ladeflächenbreite:
1010 mm
Plattform:
offen
Ladefläche Ausstattung:
4 Fangecken als Aufsatzhilfe
Bereifung:
Polyurethan
Radlager:
Präzisionskugellager
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Rad-Ø:
200 mm
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit diagonal angeordneten Feststellern
Höhe:
327 mm
Länge:
1255 mm
Breite:
1055 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Ausführung:
Standard
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
303 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenroller, Palettentransportwagen, palettenfahrgestell fetra, palettenfahrgestell, Paletten-Fahrgestell, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen, Fahrrahmen, Fahrgestell für Paletten, Fahrgestell für Gitterboxen, Palettenwagen, Palettenrahmen, Routenzug, Routenzuganhänger
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,82*
€ 316,14*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,91*
€ 316,16*
8 Tage
11
Frei Haus
ab € 267,85*
€ 319,25*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,72*
€ 327,49*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 390,27*
€ 443,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,73*
€ 528,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,97*
€ 519,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,38*
€ 491,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,20*
€ 483,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,27*
€ 464,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
22922
ab € 110,36*
Zubehör
Fetra
22902
ab € 106,82*
Zubehör
Fetra
22912
ab € 107,86*
Zubehör
Fetra
22892
ab € 137,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.