Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenroller,Tragl. 1050kg,Ladefl. LxB 1210x810mm,Lade H 280mm,f. Routenzug,Plattform offen,4 Fangecken,RAL5007,4 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
158777
158777
Artikel-Nr.:
     711-158777
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     23881
EAN/GTIN:
     4017976238814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Palettenfahrgestell
Palettenroller
  • Traglast 1050 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1210 x 810 mm
  • Ladehöhe 280 mm
  • Maßlich auf die Europalette abgestimmt
  • für Routenzug
  • Plattform offen
  • Plattform mit 4 Fangecken als Aufsatzhilfe
  • Stahlkonstruktion, mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit diagonal angeordneten Feststellern
  • Rad Ø 200 mm
  • Mit Polyurethan-Bereifung
  • Naben mit Präzisionskugellager
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Paletten-Fahrgestell, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen, Fahrrahmen, Fahrgestell für Paletten, Fahrgestell für Gitterboxen, Palettenwagen, Palettenrahmen, Palettentransportwagen, Routenzug, Routenzuganhänger, Palettenroller

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Palettenroller
elektrisch leitend:
nein
Traglast:
1050 kg
Euronorm:
ja
Transportgerät Funktion:
für Routenzug
Ladehöhe:
280 mm
Ladeflächenlänge:
1210 mm
Ladeflächenbreite:
810 mm
Plattform:
offen
Ladefläche Ausstattung:
4 Fangecken als Aufsatzhilfe
Bereifung:
Polyurethan
Radlager:
Präzisionskugellager
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Rad-Ø:
200 mm
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit diagonal angeordneten Feststellern
Höhe:
327 mm
Länge:
1255 mm
Breite:
855 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Ausführung:
Standard
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
279 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenroller, Palettentransportwagen, palettenfahrgestell fetra, palettenfahrgestell, Paletten-Fahrgestell, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen, Fahrrahmen, Fahrgestell für Paletten, Fahrgestell für Gitterboxen, Palettenwagen, Palettenrahmen, Routenzug, Routenzuganhänger
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,15*
€ 291,54*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,84*
€ 292,78*
8 Tage
11
Frei Haus
ab € 246,73*
€ 295,63*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,42*
€ 299,37*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 358,71*
€ 409,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,42*
€ 487,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,29*
€ 479,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,61*
€ 455,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,63*
€ 447,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,71*
€ 426,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
22921
ab € 106,78*
Zubehör
Fetra
22901
ab € 101,65*
Zubehör
Fetra
22911
ab € 104,64*
Zubehör
Fetra
22892
ab € 136,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.