Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollensatz,f. Transportwagen,Luft,Tragl. 250kg,Rad Ø x B 200x50mm,Aufpreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158405
158405
Artikel-Nr.:
     711-158405
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     01-LB/125
EAN/GTIN:
     4250448506947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Rollensatz Transportwagen
Transportwagen Rollensatz
Transportwagenrollensatz
Rollensatz
  • für Transportwagen
  • Bereifung Luft
  • Traglast 250 kg
  • Rad Ø x Breite 200 x 50 mm
  • Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Rad, Rad und Rolle, Rolle, Luftbereiftes Rad, Transportgerät, Transportgerät Zusatzausstattung, Transportgeräterolle, Transportgerät-Rolle, Transportgerät-Zusatzausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Fördertechnik:
Räder
Rollentyp:
Zubehör
Zubehör für:
Transportwagen
Bauform:
Rad
Bereifung:
Luft
Durchmesser:
200 mm
Rad-Ø:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Traglast:
250 kg
Fadenschutz:
ja
Aufpreis:
Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/l
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: gabriel plattformwagen, rollensatz transportwagen, Rad, Rad und Rolle, Rolle, Luftbereiftes Rad, Transportgerät, Transportgerät Zusatzausstattung, Transportgeräterolle, Transportgerät-Rolle, Transportgerät-Zusatzausstattung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,54*
€ 141,46*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 141,46*
€ 174,27*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,27*
€ 207,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,74*
€ 204,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,57*
€ 195,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,87*
€ 190,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,46*
€ 168,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.