Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Sackkarre,Tragl. 200kg,Schaufel BxT 400x100mm,Holz/Stahl,natur,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158347
158347
Artikel-Nr.:
     711-158347
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     23-1001
EAN/GTIN:
     4250448505872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Holz-Sackkarre
  • Traglast 200 kg
  • Schaufel Breite x Tiefe 400 x 100 mm
  • Gestell mit Kunstharzlackierung in natur
  • Räder mit TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felge
  • Rad Ø 250 mm
  • Naben mit Rillenkugellager

Suchbegriffe:
Sackkarre, Paketkarre, Paketroller, Stapelkarre, Karre, Kistenkarre, Transporthilfe, Transportkarre, Transportrodel, Sackrodel, Sackroller, Sackrolli, Standard Karre, Holz-Karre, Holz-Sackkarre, Sackkarre aus Holz, Holz-Transportkarre, Holzkarre, Holz-Paketkarre, Holz-Stapelkarre, Holzstapelkarre, Holzpaketkarre, Rodel

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Sackkarre
Traglast:
200 kg
Schaufelbreite:
400 mm
Schaufeltiefe:
100 mm
Material:
Holz, Stahl
Oberfläche:
kunstharzlackiert
Farbe:
natur
klappbar:
nein
Treppenkufen:
nein
Bereifung:
TPE
Radlager:
Rillenkugellager
Rad-Ø:
250 mm
Material Felge:
Kunststoff
Sicherheitsgriff:
nein
Höhe:
1030 mm
Breite:
450 mm
Tiefe:
380 mm
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: kistenkarre vollgummi-reifen, kistenkarre, rollcart kistenkarre, Paketkarre, Paketroller, Karre, Transporthilfe, Transportkarre, Transportrodel, Sackrodel, Sackroller, Sackrolli, Standard Karre, Holz-Karre, Holz-Sackkarre, Sackkarre aus Holz, Holz-Transportkarre, Holzkarre, Holz-Paketkarre, Holz-Stapelkarre, Holzstapelkarre, Holzpaketkarre, Rodel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,55*
€ 223,70*
€ 4,95*
ab € 206,11*
€ 244,68*
17 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 212,91*
€ 252,68*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 227,76*
€ 270,91*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 199,84*
€ 275,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,91*
€ 322,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,77*
€ 311,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,83*
€ 299,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,35*
€ 293,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,76*
€ 271,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.