Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackkarre,Tragl. 200kg,Schaufel BxT 400x180mm,Stahl,RAL5010,Luft-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158332
158332
Artikel-Nr.:
     711-158332
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     22-9522
EAN/GTIN:
     4250448505735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Sackkarre
  • Traglast 200 kg
  • Schaufel Breite x Tiefe 400 x 180 mm
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Handgriffe mit Sicherheitsbügel gem. DIN EN 1757-3
  • Räder mit Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felge
  • Rad Ø 230 mm
  • Naben mit Rollenlager

Suchbegriffe:
Sackkarre, Paketkarre, Paketroller, Stapelkarre, Karre, Kistenkarre, Stahlrohr-Karre, Stahlrohrkarre, Standard Karre, Standard-Stahlrohrkarre, Transporthilfe, Transportkarre, Transportrodel, Sackrodel, Sackroller, Sackrolli, Rodel

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Sackkarre
Traglast:
200 kg
Schaufelbreite:
400 mm
Schaufeltiefe:
180 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Ladungssicherung:
gewölbte Rückwand
Bereifung:
Luft
Radlager:
Rollenlager
Rad-Ø:
230 mm
Material Felge:
Kunststoff
Sicherheitsgriff:
ja
Höhe:
1050 mm
Breite:
580 mm
Tiefe:
440 mm
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: kistenkarre luftbereifung, kistenkarre, rollcart kistenkarre, Paketkarre, Paketroller, Karre, Stahlrohr-Karre, Standard Karre, Standard-Stahlrohrkarre, Transporthilfe, Transportkarre, Transportrodel, Sackrodel, Sackroller, Sackrolli, Rodel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,57*
€ 149,29*
€ 4,95*
ab € 124,56*
€ 153,12*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 146,23*
€ 178,21*
4 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 129,03*
€ 181,91*
Frei Haus
ab € 156,38*
€ 188,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,21*
€ 212,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,64*
€ 207,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,75*
€ 198,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,25*
€ 191,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,23*
€ 174,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
01-GPO/260
ab € 33,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.