Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkarre,Tragl. 250kg,Luft-Bereifung,Schaufel BxT 300x225mm,Stahl,RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158310
158310
Artikel-Nr.:
     711-158310
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     20-9902
EAN/GTIN:
     4250448505445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleitkufenkarre
Kufenkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Stapelkarre
  • Traglast 250 kg
  • Schaufel Breite x Tiefe 300 x 225 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 1300 x 530 x 600 mm
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Mit Handgriffe mit Sicherheitsbügel gem. DIN EN 1757-3
  • Räder mit Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felge
  • Rad Ø 260 mm
  • Naben mit Rollenlager

Suchbegriffe:
Sackkarre, Paketkarre, Paketroller, Stapelkarre, Karre, Kistenkarre, Stahlrohr-Karre, Stahlrohrkarre, Standard Karre, Standard-Stahlrohrkarre, Transporthilfe, Transportkarre, Transportrodel, Sackrodel, Sackroller, Sackrolli, Rodel

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Stapelkarre
Traglast:
250 kg
Schaufelbreite:
300 mm
Schaufeltiefe:
225 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
klappbar:
nein
Treppenkufen:
nein
Bereifung:
Luft
Radlager:
Rollenlager
Material Griff:
Kunststoff
Rad-Ø:
260 mm
Material Felge:
Kunststoff
Sicherheitsgriff:
ja
Höhe:
1300 mm
Breite:
530 mm
Tiefe:
600 mm
Gewicht:
13 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrkarre, Stapelkarre, kistenkarre luftbereifung, kistenkarre, rollcart kistenkarre, Paketkarre, Paketroller, Karre, Stahlrohr-Karre, Standard Karre, Standard-Stahlrohrkarre, Transporthilfe, Transportkarre, Transportrodel, Sackrodel, Sackroller, Sackrolli, Rodel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 124,73*
€ 153,95*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,07*
€ 161,75*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 154,32*
€ 187,59*
Frei Haus
ab € 157,01*
€ 189,33*
4 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 138,91*
€ 195,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,59*
€ 223,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,57*
€ 219,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,87*
€ 209,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,06*
€ 201,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,32*
€ 183,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
01-GPO/260
ab € 33,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.