Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankwagen,Tragl. 600kg,Holzplatte,Ladefl. LxB 980x700mm,3 Wände,RAL5010,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158234
158234
158234
158234
158234
158234
158234
158234
158234
158234
158234
158234
158234
Artikel-Nr.:
     711-158234
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     08-7655
EAN/GTIN:
     4250448503083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regalwagen
Schrankwagen
rollcart schrankwagen
regalwagen
Schrankwagen
  • Traglast 600 kg
  • Plattform aus Holz
  • Ladefläche Länge x Breite 980 x 700 mm
  • 3 Wände (Drahtgitter)
  • Gestell in RAL5010 Enzianblau
  • geschweißte Stahlkonstruktion
  • Höhe x Länge x Breite 1800 x 1150 x 720 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 200 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Radanordnung rechteckig
  • Feststeller gemäß EN 1757-3

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Magazinwagen, Schrankwagen, Gitterwagen, Draht-Kastenwagen, Transportwagen, Transportgerät, Etagenwagen, Transporthilfe, Gitter-Schrankwagen, Gitter-Regalwagen, Regalwagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Schrankwagen
Material:
Stahl
Traglast:
600 kg
Ladeflächenlänge:
980 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Höhe:
1800 mm
Länge:
1150 mm
Breite:
720 mm
Material Plattform:
Holz
Wandtyp:
Gitterwände
Aufbauten:
3 Wände (Drahtgitter)
Schrankausführung:
ohne Türen
Schiebebügel:
1 Stück
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Rad-Ø:
200 mm
Radlager:
Rillenkugellager
elektrisch leitend:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Gewicht:
63 kg
Weitere Suchbegriffe: Handtransportwagen, Magazinwagen, Gitterwagen, Draht-Kastenwagen, Transportwagen, Transportgerät, Etagenwagen, Transporthilfe, Gitter-Schrankwagen, Gitter-Regalwagen, Handwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 452,93*
€ 492,47*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 481,78*
€ 520,91*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 494,41*
€ 604,50*
Frei Haus
ab € 561,85*
€ 608,06*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 731,10*
€ 779,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,73*
€ 927,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,49*
€ 914,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 748,46*
€ 890,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 731,10*
€ 870,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
08-7691
ab € 39,11*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-EL/200
ab € 139,21*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-FU/200
ab € 22,99*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PY/200
ab € 73,71*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-VEL/200
ab € 95,70*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
ZS-200
ab € 81,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.