Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommissionierwagen,Tragl. 300kg,4 Etage(n),Ladefl. LxB 1350x400mm,Stahletage,RAL5010,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158183
158183
Artikel-Nr.:
     711-158183
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     16-4420
EAN/GTIN:
     4250448510555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kommissionierwagen
Kommissionswagen
kommissionierwagen ral 5010
kommissionierwagen
Kommissionierwagen
  • Traglast 300 kg
  • mit 4 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 1350 x 400 mm
  • Höhe x Länge x Breite 1740 x 1530 x 800 mm
  • Etage(n) aus Stahl
  • Etage(n) geneigt, mit Ladefläche aus Holz
  • Konstruktion aus Stahl/Holz (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 125 mm
  • Mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Gehäuse aus Stahl
  • Radanordnung rechteckig
  • Feststeller gemäß EN 1757-3

Suchbegriffe:
Kommissionierregal, Kommissionierwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Etagenwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Kommissionierwagen
Traglast:
300 kg
Ladeflächenlänge:
1350 mm
Ladeflächenbreite:
400 mm
Höhe:
1740 mm
Etagen Anzahl:
4 Stück
Material Etage(n):
Stahl
Etage(n) Ausführung:
geneigt
Etage(n) Ausstattung:
mit Ladefläche aus Holz
Länge:
1530 mm
Breite:
800 mm
Bereifung:
TPE
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Material:
Stahl/Holz
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
Etagenausrichtung:
gerade + geneigt
Aufbauten:
keine
Schiebebügel:
1 Stück
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Rad-Ø:
125 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Material Gehäuse:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Gewicht:
107 kg
Weitere Suchbegriffe: kommissionierwagen traglast 300kg, Kommissionierregal, Transportgerät, Transporthilfe, Etagenwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 554,14*
€ 629,31*
€ 4,95*
ab € 562,48*
€ 638,99*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 635,66*
€ 714,74*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 593,79*
€ 750,05*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 746,08*
€ 829,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 829,23*
€ 986,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 817,96*
€ 973,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 791,68*
€ 942,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 771,41*
€ 917,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 746,08*
€ 887,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-EL/125
ab € 75,17*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-FU/125
ab € 14,97*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PY/125
ab € 35,74*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
Jan 22
ab € 30,15*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
Jan 21
ab € 30,27*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
Jan 24
ab € 30,12*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
Jan 23
ab € 30,18*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-5320.
ab € 23,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.