Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommissionierwagen,Tragl. 150kg,5 Etage(n),offen,Ladefl. LxB 610x410mm,RAL5010,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158167
158167
Artikel-Nr.:
     711-158167
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     16-4400
EAN/GTIN:
     4250448510531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kommissionierwagen
Kommissionswagen
kommissionierwagen ral 5010
kommissionierwagen
Kommissionierwagen
  • Traglast 150 kg
  • mit 5 Etage(n), offen
  • Ladefläche Länge x Breite 610 x 410 mm
  • Höhe x Länge x Breite 1570 x 710 x 575 mm
  • Etage(n) mit Stahlrahmen
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 125 mm
  • Mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Gehäuse aus Stahl
  • Radanordnung rechteckig
  • Feststeller gemäß EN 1757-3

Suchbegriffe:
Kommissionierregal, Kommissionierwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Etagenwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Kommissionierwagen
Traglast:
150 kg
Ladeflächenlänge:
610 mm
Ladeflächenbreite:
410 mm
Höhe:
1570 mm
Etagen Anzahl:
5 Stück
Etagentyp:
offen
Etage(n) Ausstattung:
Stahlrahmen
Länge:
710 mm
Breite:
575 mm
Bereifung:
TPE
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
Etagenausrichtung:
gerade
Aufbauten:
keine
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Rad-Ø:
125 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Material Gehäuse:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Gewicht:
24 kg
Weitere Suchbegriffe: kommissionierwagen rollcart, Kommissionierregal, Transportgerät, Transporthilfe, Etagenwagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 288,01*
€ 340,30*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,26*
€ 342,74*
17 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 334,78*
€ 390,53*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 346,82*
€ 405,61*
Frei Haus
ab € 362,67*
€ 421,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,61*
€ 482,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,28*
€ 478,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,35*
€ 457,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,82*
€ 444,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,82*
€ 412,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01--6428
ab € 39,46*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01--6414
ab € 36,80*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01--6441
ab € 48,78*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01--6423
ab € 36,59*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01--4314
ab € 30,96*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-EL/125
ab € 74,95*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-FU/125
ab € 14,97*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PY/125
ab € 35,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.