Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwagen,Tragl. 600kg,Ladefl. LxB 1000x670mm,Holzetage,RAL5010,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158158
158158
Artikel-Nr.:
     711-158158
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     08-7639
EAN/GTIN:
     4250448502420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Paketwagen
Plattformwagen
plattformwagen tragkraft 500 kg
plattformwagen
Paketwagen
  • Traglast 600 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1000 x 670 mm
  • Etage(n) aus Holz
  • Aufbau 3 Wände (Stahlrohr)
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Stahl/Holzkonstruktion, verschweißt
  • Höhe x Länge x Breite 1880 x 1200 x 700 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 200 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Gehäuse aus Stahl
  • Radanordnung rechteckig
  • Feststeller gemäß EN 1757-3

Suchbegriffe:
Rollwagen, Gitterwagen, Transportwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Rollbehälter

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Paketwagen
Aufbauten:
3 Wände (Stahlrohr)
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
670 mm
Höhe:
1880 mm
Traglast:
600 kg
Material Etage(n):
Holz
Material:
Stahl/Holz
Material Verarbeitung:
verschweißt
Länge:
1200 mm
Breite:
700 mm
Euronorm:
nein
Etagenausrichtung:
gerade
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
200 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Material Gehäuse:
Stahl
Schiebebügel:
1 Stück
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Gewicht:
68 kg
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen ral5010, Rollwagen, Gitterwagen, Transportwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Rollbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 400,43*
€ 457,16*
€ 4,95*
ab € 448,68*
€ 510,65*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 423,82*
€ 542,74*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 423,48*
€ 551,66*
Lager 711
18 Tage
13
Frei Haus
ab € 501,50*
€ 572,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,36*
€ 681,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,95*
€ 672,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,74*
€ 647,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,92*
€ 629,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,50*
€ 596,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.