Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen,Tragl. 150kg,3 Etage(n),Ladefl. LxB 1000x500mm,Holzetage,RAL5010,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158128
158128
Artikel-Nr.:
     711-158128
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     08-7342
EAN/GTIN:
     4250448502093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
rollcart etagenwagen
etagenwagen
Etagenwagen
  • Traglast 150 kg
  • mit 3 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 1000 x 500 mm
  • Etage(n) aus Holz
  • Aufbau 2 Stirnwände (Drahtgitter)
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Stahl/Holzkonstruktion, verschweißt
  • Höhe x Länge x Breite 1070 x 1180 x 500 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 125 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Gehäuse aus Stahl
  • Radanordnung rechteckig
  • Feststeller gemäß EN 1757-3

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Etagenwagen mit Wand, Büro-Etagenwagen, Transportgerät, Transporthilfe

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Aufbauten:
2 Stirnwände (Drahtgitter)
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
500 mm
Höhe:
1070 mm
Etagen Anzahl:
3 Stück
Traglast:
150 kg
Material Etage(n):
Holz
Material:
Stahl/Holz
Material Verarbeitung:
verschweißt
Länge:
1180 mm
Breite:
500 mm
Euronorm:
nein
Etagenausrichtung:
gerade
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
125 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Material Gehäuse:
Stahl
Schiebebügel:
1 Stück
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Gewicht:
37 kg
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen ral5010, Etagenwagen mit Wand, Büro-Etagenwagen, Transportgerät, Transporthilfe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,85*
€ 303,43*
€ 4,95*
ab € 276,82*
€ 329,15*
17 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 289,54*
€ 342,31*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 271,88*
€ 359,44*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 314,22*
€ 367,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,83*
€ 437,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,54*
€ 430,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,59*
€ 404,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,41*
€ 395,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,22*
€ 373,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-LR/540
ab € 23,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.