Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrträger,f. Werkstückwagen,Tragl. 25kg,Stahl,RAL5010,L 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158123
158123
Artikel-Nr.:
     711-158123
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     10-1263
EAN/GTIN:
     4250448503359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haltestift
Rohrträger Werkstückwagen
haltestift
Rohrträger für Werkstückwagen
  • Traglast 25 kg
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Länge 300 mm

Suchbegriffe:
Werkstückwagen, Werkstatt-Wagen, Werkstattwagen, Werkzeugaufbewahrung, Materialständer

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Zubehör
Einteilungstyp:
Rohrträger
für Wagentyp:
Werkstückwagen
Länge:
300 mm
Traglast:
25 kg
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkstückwagen, Werkstatt-Wagen, Werkstattwagen, Werkzeugaufbewahrung, Materialständer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 15,75*
€ 21,42*
€ 4,95*
ab € 15,93*
€ 21,61*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 17,01*
€ 40,78*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,24*
€ 45,77*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 17,16*
€ 51,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.