Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewagen,Tragl. 600kg,Ladefl. LxB 1150x700mm,Holzplatte,RAL7035/RAL5010,2 Loch-/1 Schlitzplatte(n),1 Schränke,HxLxB 1990x1250x700mm,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158114
158114
Artikel-Nr.:
     711-158114
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     07-4306L2S1
EAN/GTIN:
     4250448510500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Tischwagen
Werkstattwagen
Montagewagen
  • Traglast 600 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1150 x 700 mm
  • Plattform aus Holz
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau
  • geschweißte Stahl/Holzkonstruktion
  • mit Loch-/Schlitzplatte
  • mit 2 Loch- und 1 Schlitzplatten
  • mit 1 Schränken
  • Höhe x Länge x Breite 1990 x 1250 x 700 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 200 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Feststeller gemäß EN 1757-3

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Magazinwagen, Schrankwagen, Schubladenwagen, Tischwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Werkzeugwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Service Wagen, Service-Wagen, Servicewagen, Schlitzplatte, Schlitzplattensystem, Lochplattensystem, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Werkzeugaufbewahrung, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Montagewagen
Traglast:
600 kg
Ladeflächenlänge:
1150 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Wagen Ausstattung:
1 Schrank
Material Plattform:
Holz
Schrank:
1 Stück
Plattentyp:
Loch-/Schlitzplatte
Lochplatten Anzahl:
2 Stück
Schlitzplatten Anzahl:
1 Stück
Höhe:
1990 mm
Länge:
1250 mm
Breite:
700 mm
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
200 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Material:
Stahl/Holz
elektrisch leitend:
nein
Schiebebügel:
1 Stück
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau/enzianblau // RAL7035/RAL5010
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Gewicht:
103 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugwagen, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, werkstattwagen lichtgrau, werkstattwagen, werkstattwagen rollcart, Etagenwagen, Magazinwagen, Schrankwagen, Schubladenwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Service Wagen, Service-Wagen, Servicewagen, Schlitzplatte, Schlitzplattensystem, Lochplattensystem, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Werkzeugaufbewahrung, Handwagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 828,43*
€ 932,15*
€ 4,95*
ab € 830,93*
€ 933,55*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 980,80*
€ 1.093,73*
Frei Haus
ab € 1.038,67*
€ 1.154,52*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.093,73*
€ 1.301,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.082,59*
€ 1.288,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.040,95*
€ 1.238,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.012,51*
€ 1.204,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 980,80*
€ 1.167,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
880052
ab € 97,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.