Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankwagen,Tragl. 600kg,2 Etage(n),Ladefl. LxB 1200x800mm,Holzplatte,RAL7035/RAL5010,1 Schränke,HxLxB 920x1350x800mm,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158112
158112
Artikel-Nr.:
     711-158112
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     07-4318
EAN/GTIN:
     4250448501898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Schrankwagen
Tischwagen
Schrankwagen
  • Traglast 600 kg
  • mit 2 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm
  • Plattform aus Holz
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau
  • geschweißte Stahl/Holzkonstruktion
  • mit 1 Schränken
  • Höhe x Länge x Breite 920 x 1350 x 800 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 200 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Feststeller gemäß EN 1757-3

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Magazinwagen, Schrankwagen, Schubladenwagen, Tischwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Werkzeugwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Service Wagen, Service-Wagen, Servicewagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Schrankwagen
Traglast:
600 kg
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Wagen Ausstattung:
1 Schrank
Material Plattform:
Holz
Schrank:
1 Stück
Höhe:
920 mm
Etagen Anzahl:
2 Stück
Länge:
1350 mm
Breite:
800 mm
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
200 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Material:
Stahl/Holz
elektrisch leitend:
nein
Schiebebügel:
1 Stück
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau/enzianblau // RAL7035/RAL5010
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Gewicht:
104 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen, Werkzeugwagen, tischwagen ladefläche 1.200 x 800 mm, werkstattwagen, gabriel werkstattwagen, Etagenwagen, Magazinwagen, Schubladenwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Service Wagen, Service-Wagen, Servicewagen, Handwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 534,41*
€ 602,33*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 621,44*
€ 694,33*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 567,49*
€ 714,82*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 639,70*
€ 714,86*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 572,25*
€ 723,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 714,86*
€ 850,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,47*
€ 833,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,07*
€ 811,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,97*
€ 792,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,70*
€ 761,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PO/200
ab € 114,78*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
ZS-200VEL
ab € 120,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.