Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankwagen,Tragl. 1000kg,2 Etage(n),Ladefl. LxB 1000x700mm,Siebdruckplatteplatte,rutschsicher,RAL7035/RAL5010,4 Schubladen,HxLxB 920x1150x700mm,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158110
158110
Artikel-Nr.:
     711-158110
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     07-4308/S
EAN/GTIN:
     4250448501911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Schrankwagen
  • Traglast 1000 kg
  • mit 2 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm
  • Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche, wasserfest
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau
  • geschweißte Stahl/Holzkonstruktion
  • mit 4 Schublade(n)
  • Höhe x Länge x Breite 920 x 1150 x 700 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 200 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Kugellager
  • Feststeller gemäß EN 1757-3

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Magazinwagen, Schrankwagen, Schubladenwagen, Tischwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Werkzeugwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Service Wagen, Service-Wagen, Servicewagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Schrankwagen
Traglast:
1000 kg
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Wagen Ausstattung:
4 Schubladen
Material Plattform:
Siebdruckplatte
Oberfläche Plattform:
rutschsicher
Plattform Ausführung:
wasserfest
Schubladen Anzahl:
4 Stück
Höhe:
920 mm
Etagen Anzahl:
2 Stück
Länge:
1150 mm
Breite:
700 mm
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
200 mm
Radlager:
Kugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Material:
Stahl/Holz
elektrisch leitend:
nein
Schiebebügel:
1 Stück
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau/enzianblau // RAL7035/RAL5010
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Gewicht:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkstattwagen rollcart, werkstattwagen, werkzeugwagen ral5010, Etagenwagen, Magazinwagen, Schubladenwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Service Wagen, Service-Wagen, Servicewagen, Handwagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 882,92*
€ 975,70*
€ 4,95*
ab € 943,04*
€ 1.040,77*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 1.085,00*
€ 1.181,57*
Frei Haus
ab € 1.179,04*
€ 1.289,12*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.181,57*
€ 1.406,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.153,84*
€ 1.373,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.107,32*
€ 1.317,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.091,34*
€ 1.298,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.085,00*
€ 1.291,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PO/200
ab € 114,31*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
ZS-200VEL
ab € 121,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.