Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankwagen,Tragl. 400kg,Ladefl. LxB 1090x700mm,RAL7035/RAL5010,1 Schrank,HxLxB 980x1160x700mm,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158100
158100
Artikel-Nr.:
     711-158100
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     07-4306/H
EAN/GTIN:
     4250448509238
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Schrankwagen
  • Traglast 400 kg
  • mit 2 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 1090 x 700 mm
  • Gestell in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau
  • Stahl/Holzkonstruktion
  • Unterbauten: 1 Schrank
  • Höhe x Länge x Breite 980 x 1160 x 700 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • mit TPE-Bereifung
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Feststeller gemäß EN 1757-3

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Magazinwagen, Schrankwagen, Schubladenwagen, Tischwagen, Transportgerät, Transportwagen, Werkzeugwagen, Werkstattwagen, Werkstatt-Wagen, Tisch- und Schrankwagen, Service-Wagen, Service Wagen, Servicewagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Schrankwagen
Traglast:
400 kg
Ladeflächenlänge:
1090 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Wagen Ausstattung:
1 Schrank
Schrank:
1 Stück
Etagen Anzahl:
2 Stück
Höhe:
980-1280 mm
Länge:
1160 mm
Breite:
700 mm
Bereifung:
TPE
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Material:
Stahl/Holz
elektrisch leitend:
nein
Schiebebügel:
1 Stück
Radanordnung:
rechteckig
Farbe:
lichtgrau/enzianblau // RAL7035/RAL5010
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Gewicht:
94 kg
Weitere Suchbegriffe: gabriel werkstattwagen, werkstattwagen, werkzeugwagen ral5010, Etagenwagen, Magazinwagen, Schubladenwagen, Transportgerät, Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Tisch- und Schrankwagen, Service-Wagen, Service Wagen, Servicewagen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.056,88*
€ 1.185,57*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.117,33*
€ 1.191,02*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.138,49*
€ 1.212,11*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.151,14*
€ 1.224,46*
Lager 711
17 Tage
19
Frei Haus
ab € 1.496,53*
€ 1.587,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.587,01*
€ 1.888,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.569,66*
€ 1.867,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.525,67*
€ 1.815,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.510,85*
€ 1.797,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.496,53*
€ 1.780,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-LR/540
ab € 23,72*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-EL/200
ab € 122,94*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-FU/200
ab € 14,98*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PY/200
ab € 62,18*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-VEL/200
ab € 82,89*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
ZS-200
ab € 70,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.