Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzrahmen,f. Paletten-Fahrgestell,Ladefläche LxB 1230x 830mm,H 260mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158055
158055
Artikel-Nr.:
     711-158055
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     10-4082
EAN/GTIN:
     4250448509887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Aufsatzrahmen für Palettenfahrgeste...
Aufsatzrahmen für Paletten-Fahrgestell
  • Ladefläche Länge x Breite 1230 x 830 mm
  • Höhe 260 mm
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Suchbegriffe:
Transportgerät, Transporthilfe, Paletten-Fahrgestell, Transportwagen, Fahrgestell für Paletten, Fahrgestell, Fahrgestell für Gitterboxen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Zubehör
für Transportgerätetyp:
Paletten-Fahrgestell
Höhe:
260 mm
Länge:
1300 mm
Breite:
900 mm
Ladehöhe:
550 mm
Ladeflächenlänge:
1230 mm
Ladeflächenbreite:
830 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Gewicht:
21 kg
Weitere Suchbegriffe: Aufsetzrahmen für Palettenfahrgestell, aufsatzrahmen für palettenfahrgestell, Transportgerät, Transporthilfe, Paletten-Fahrgestell, Transportwagen, Fahrgestell für Paletten, Fahrgestell, Fahrgestell für Gitterboxen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,50*
€ 144,64*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 123,59*
€ 174,74*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 145,92*
€ 178,27*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,68*
€ 183,76*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,27*
€ 212,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,21*
€ 209,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,05*
€ 198,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,78*
€ 191,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,92*
€ 173,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.