Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenroller,Tragl. 1200kg,Ladefl. LxB 1230x830mm,Lade H 650mm,Plattform offen,4 Fangecken,RAL5010,2 Lenk-/2 Bockrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158047
158047
Artikel-Nr.:
     711-158047
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     10-4030
EAN/GTIN:
     4250448501089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Palettenfahrgestell
Palettenroller
  • Traglast 1200 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1230 x 830 mm
  • Ladehöhe 650 mm
  • Maßlich auf die Europalette abgestimmt
  • Plattform offen
  • Plattform mit 4 Fangecken als Aufsatzhilfe
  • Stahlkonstruktion, mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 200 mm
  • Mit Polyamid-Bereifung
  • Feststeller gemäß EN 1757-3

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Paletten-Fahrgestell, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen, Fahrgestell für Paletten, Fahrgestell, Fahrgestell für Gitterboxen, Fahrrahmen, Palettenwagen, Palettenrahmen, Palettentransportwagen, Palettenroller

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Palettenroller
Traglast:
1200 kg
Euronorm:
ja
Ladehöhe:
650 mm
Ladeflächenlänge:
1230 mm
Ladeflächenbreite:
830 mm
Plattform:
offen
Ladefläche Ausstattung:
4 Fangecken als Aufsatzhilfe
Lenkstange:
nein
Bereifung:
Polyamid
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Rad-Ø:
200 mm
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Länge:
1300 mm
Breite:
900 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Gewicht:
55 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenroller, Palettentransportwagen, Schwerlastpalette, palettenfahrgestell tragkraft 1200 kg, palettenfahrgestell, rollcart palettenfahrgestell, Paletten-Fahrgestell, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen, Fahrgestell für Paletten, Fahrgestell, Fahrgestell für Gitterboxen, Fahrrahmen, Palettenwagen, Palettenrahmen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,00*
€ 307,92*
€ 4,95*
ab € 256,34*
€ 309,30*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 273,82*
€ 363,49*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,32*
€ 371,84*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 316,99*
€ 372,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,71*
€ 443,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,33*
€ 434,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,24*
€ 408,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,12*
€ 401,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,99*
€ 377,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
10--4086
ab € 122,69*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
10--4082
ab € 117,50*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
10--4080
ab € 114,53*
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
01-ZD/582 RAL 5010 ENZIANBLAU
ab € 105,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.