Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitter-Doppelstirnwandwagen,Tragl. 500kg,Ladefl. LxB 1200x800mm,Holzplatte,2 Wände,2 Lenk-/2 Bockrollen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158013
158013
158013
158013
158013
158013
158013
158013
158013
158013
158013
158013
158013
Artikel-Nr.:
     711-158013
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     02-6058
EAN/GTIN:
     4250448500563
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstirnwagen
Doppelstirnwandwagen
Plattformwagen
Stirnwagen
Gitter-Doppelstirnwandwagen
  • Traglast 500 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm
  • Ladehöhe 285 mm
  • Plattform aus Holz
  • Aufbau 2 Stirnwände (Drahtgitter)
  • Höhe x Länge x Breite 990 x 1370 x 800 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 200 mm
  • mit TPE-Bereifung

Suchbegriffe:
Plattformtransportgerät, Stirnwandwagen, Plattformwagen, Schiebebügelwagen, Transportwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Doppelstirnwandwagen, Transportgerät, Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Plattformwagentyp:
Gitter-Doppelstirnwandwagen
Traglast:
500 kg
Ladehöhe:
285 mm
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Material Plattform:
Holz
Aufbauten:
2 Stirnwände (Drahtgitter)
nestbar:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
ja
Schiebebügel:
2 Stück
klappbar:
nein
Sicherungsrand:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
200 mm
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Höhe:
990 mm
Länge:
1370 mm
Breite:
800 mm
Gewicht:
42 kg
Weitere Suchbegriffe: Stirnwandwagen, plattformwagen rollcart, doppelstirnwandwagen, Plattformtransportgerät, Schiebebügelwagen, Transportwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Transportgerät, Wagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,81*
€ 312,23*
€ 4,95*
ab € 318,50*
€ 362,85*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 285,57*
€ 367,09*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,00*
€ 375,81*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 340,26*
€ 386,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,47*
€ 459,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,15*
€ 457,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,69*
€ 438,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,17*
€ 429,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,26*
€ 404,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
01-DK/560
ab € 45,38*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 46,01*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-EL/200
ab € 123,17*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-FU/200
ab € 14,95*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-LB/125
ab € 114,85*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PY/200
ab € 61,98*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PO/200
ab € 114,31*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-VEL/200
ab € 82,81*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-KS/500
ab € 69,44*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ZL/570
ab € 71,92*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ST-L
ab € 30,11*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ST-Q
ab € 30,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.