Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitter-Stirnwandwagen,Tragl. 500kg,Ladefl. LxB 1200x800mm,Holzplatte,1 Wand,RAL5010,2 Lenk-/2 Bockrollen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158009
158009
158009
158009
158009
158009
158009
158009
158009
158009
158009
158009
158009
Artikel-Nr.:
     711-158009
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     02-6038
EAN/GTIN:
     4250448500525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Stirnwagen
Stirnwandwagen
plattformwagen rollcart
Gitter-Stirnwandwagen
  • Traglast 500 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm
  • Ladehöhe 285 mm
  • Höhe x Länge x Breite 990 x 1320 x 800 mm
  • Plattform aus Holz
  • Aufbau 1 Stirnwand (Drahtgitter)
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 200 mm
  • mit TPE-Bereifung

Suchbegriffe:
Plattformtransportgerät, Stirnwandwagen, Plattformwagen, Schiebebügelwagen, Transportwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Transportgerät, Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Plattformwagentyp:
Gitter-Stirnwandwagen
Traglast:
500 kg
Ladehöhe:
285 mm
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Material Plattform:
Holz
Aufbauten:
1 Stirnwand (Drahtgitter)
nestbar:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
ja
Schiebebügel:
1 Stück
klappbar:
nein
Sicherungsrand:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
200 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Höhe:
990 mm
Länge:
1320 mm
Breite:
800 mm
Gewicht:
37 kg
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, Plattformtransportgerät, Schiebebügelwagen, Transportwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Transportgerät, Wagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,66*
€ 264,01*
€ 4,95*
ab € 248,64*
€ 290,35*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 239,20*
€ 322,50*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 283,40*
€ 328,88*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,45*
€ 330,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,88*
€ 391,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,52*
€ 384,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,77*
€ 371,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,90*
€ 362,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,40*
€ 337,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
01-DK/560
ab € 45,44*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 45,79*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-LB/125
ab € 114,12*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PO/200
ab € 114,42*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-KS/500
ab € 69,15*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ZL/570
ab € 71,90*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ST-L
ab € 30,32*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ST-Q
ab € 30,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.