Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bordwandwagen,Tragl. 600kg,Ladefl. LxB 850x470mm,Holzplatte,4 Bordwände (Vollwand),RAL5010,2 Lenk-/2 Bockrollen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
157979
157979
Artikel-Nr.:
     711-157979
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     02-1265
EAN/GTIN:
     4250448500457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bordwand-Wagen
Bordwandwagen
Plattformwagen
plattformwagen ral5010
Bordwandwagen
  • Traglast 600 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 850 x 470 mm
  • Ladehöhe 245 mm
  • Plattform aus Holz
  • Aufbau 4 Bordwände (Vollwand)
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • Höhe x Länge x Breite 245 x 920 x 500 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • mit TPE-Bereifung

Suchbegriffe:
Plattformtransportgerät, Plattformwagen, Schiebebügelwagen, Transportwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Vierwandwagen, Transportgerät, Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Plattformwagentyp:
Bordwandwagen
Traglast:
600 kg
Ladehöhe:
245 mm
Ladeflächenlänge:
850 mm
Ladeflächenbreite:
470 mm
Material Plattform:
Holz
Aufbauten:
4 Bordwände (Vollwand)
Höhe Aufbauten:
230 mm
nestbar:
nein
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
Schiebebügel:
1 Stück
klappbar:
nein
Sicherungsrand:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Radlager:
Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Rad-Ø:
160 mm
Höhe:
245 mm
Länge:
920 mm
Breite:
500 mm
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Gewicht:
39 kg
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, plattformwagen tragkraft 400kg, Plattformtransportgerät, Schiebebügelwagen, Transportwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Vierwandwagen, Transportgerät, Wagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,61*
€ 336,65*
€ 4,95*
ab € 300,78*
€ 352,80*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 338,59*
€ 394,38*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 302,76*
€ 395,62*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,66*
€ 404,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,38*
€ 469,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,41*
€ 461,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,28*
€ 441,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,90*
€ 429,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,59*
€ 402,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
01-DK/560
ab € 45,44*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 45,79*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-EL/160
ab € 79,59*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PY/150
ab € 62,14*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-KS/500
ab € 69,15*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
ZS-160
ab € 70,12*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ZL/570
ab € 71,90*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ST-L
ab € 30,32*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ST-Q
ab € 30,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.