Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenroller,Tragl. 500kg,Ladefl. LxB 1200x800mm,Lade H 700mm,Plattform offen,4 Fangecken,RAL5010,2 Lenk-/2 Bockrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
157843
157843
Artikel-Nr.:
     711-157843
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     53055
EAN/GTIN:
     4052293530555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Palettenfahrgestell
Rahmenroller
  • Traglast 500 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm
  • Ladehöhe 700 mm
  • Maßlich auf die Europalette abgestimmt
  • Plattform offen
  • Plattform mit 4 Fangecken als Aufsatzhilfe
  • Stahlkonstruktion, mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung
  • Gestell mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 160 mm
  • Mit Vollgummi-Bereifung
  • Naben mit Kugellager
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Paletten-Fahrgestell, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen, Rahmenroller, Fahrrahmen, Fahrgestell für Paletten, Fahrgestell für Gitterboxen, Palettenwagen, Palettenrahmen, Palettentransportwagen

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Rahmenroller
Traglast:
500 kg
Euronorm:
ja
Ladehöhe:
700 mm
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Plattform:
offen
Ladefläche Ausstattung:
4 Fangecken als Aufsatzhilfe
Lenkstange:
als Zubehör (nicht enthalten)
Bereifung:
Vollgummi
Radlager:
Kugellager
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Rad-Ø:
160 mm
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Höhe:
775 mm
Länge:
1220 mm
Breite:
820 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
35 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenroller, Palettentransportwagen, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, transportgeräte-rolle vollgummi, transportgeräte rolle, allzweckroller brb, Paletten-Fahrgestell, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen, Rahmenroller, Fahrrahmen, Fahrgestell für Paletten, Fahrgestell für Gitterboxen, Palettenwagen, Palettenrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 314,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,74*
€ 444,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,07*
€ 439,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,40*
€ 421,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,08*
€ 407,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,18*
€ 373,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BRB-Lagertechnik
74059
ab € 61,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.