|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 711-157829 Herst.-Nr.: 3072-157829 EAN/GTIN: 4026212047400 |
| | |
|
|  |  |
 | META-Regalausbau Für die praxisgerechte Regalausstattung mit vielfältigem Zubehör. Wände: Seitenwände sind fest mit dem Rahmen verbunden und als Mehrpreis gegenüber dem offenen Rahmen ausgewiesen. Gitterweite 50 x 50 mm. Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich. Weitere Informationen:  |  | Möbeltyp: | Regal | Regaltyp: | Zubehör | Regalzubehör: | Wand | Wandtyp: | Gitter-Seitenwand | Höhe: | 2000 mm | Breite: | 600 mm | Material: | Stahl | Oberfläche Wand: | verzinkt | Gewicht: | 2,42 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |