Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuhl-Treppenkarre,Tragl. 175kg,Schaufel BxT 280x230mm,Tragarme verst.,3-Stern,Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
157795
157795
Artikel-Nr.:
     711-157795
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     73967
EAN/GTIN:
     4052293739675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stuhlkarre
Treppenkarre
Treppensteiger
treppenkarre brb
Stuhl-Treppenkarre
  • Traglast 175 kg
  • Höhe x Breite 1300 x 580 mm
  • Schaufel Breite x Tiefe 280 x 230 mm
  • Länge der Tragarme 430 mm
  • Tragbreite 245 mm
  • über Flügelschrauben stufenlos höhenverstellbare Tragarme
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • Mit Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
  • mit 3-Stern-Satz
  • Räder mit Vollgummi-Bereifung

Suchbegriffe:
Karre, Spezialkarre, Transportgerät, Transporthilfe, Stuhlkarre, Stahlrohr-Karre, Treppenkarre, Stahlrohrkarre, Stufenkarre, Treppenrodel, Treppenrolli, Treppensteigkarre, Treppensteiger, Treppenwagen, Stuhltransportwagen, Sesselwagen, Stuhlwagen, Sesselkarre, Treppenroller

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Stuhlkarre
Traglast:
175 kg
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Schaufelbreite:
280 mm
Schaufeltiefe:
230 mm
Länge Tragarme:
430 mm
Tragbreite:
245 mm
klappbar:
nein
Treppenkufen:
nein
Sternsatz:
3-Stern
Bereifung:
Vollgummi
Sicherheitsgriff:
ja
Höhe:
1300 mm
Breite:
580 mm
Karre Ausstattung:
höhenverstellbare Tragarme
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Gewicht:
14.5 kg
Weitere Suchbegriffe: treppenkarre, treppenkarre ral5010, Karre, Spezialkarre, Transportgerät, Transporthilfe, Stahlrohr-Karre, Stahlrohrkarre, Stufenkarre, Treppenrodel, Treppenrolli, Treppensteigkarre, Treppenwagen, Stuhltransportwagen, Sesselwagen, Stuhlwagen, Sesselkarre, Treppenroller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
105
Frei Haus
ab € 136,84*
€ 169,71*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 173,48*
€ 212,35*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,35*
€ 252,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,12*
€ 250,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,80*
€ 238,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,00*
€ 232,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,48*
€ 206,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.