Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweck-Kombileiter,3x12 Sprossen,Holm L 3,47-8,51m,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
157726
157726
157726
157726
157726
157726
157726
157726
157726
Artikel-Nr.:
     711-157726
Hersteller:
     Hymer-Leichtmetallbau
Herst.-Nr.:
     404736
EAN/GTIN:
     4019502339224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Mehrzweck-Kombileiter
  • Aufstieg beidseitig
  • 3 x 12 profilierte Sprossen
  • für eine Arbeitshöhe als Anlegeleiter / als Schiebeleiter 8,82 m / 5,94 m
  • Holmlänge 3,47 - 8,51 m
  • Breite 355 - 1200 mm
  • Sichere Anwendung durch Spreizsicherung und starre Strebe gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen
  • Quertraverse am Holmende
  • Aus Aluminium
  • Gewicht 24,2 kg
  • Gemäß DIN EN 131
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Leiter, Sprossenstehleiter, Stehleiter, Allzweckleiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweck-Leiter, Mehrzweck-Kombileiter, Gelenkleiter, Multifunktionsleiter, Aluminium-Mehrzweckleiter

Weitere Informationen:
Marke:
Hymer
Serie:
SC 40
Steigtechnik:
Mehrzweckleiter
Leitertyp:
Mehrzweck-Kombileiter
Material:
Aluminium
Nutzung:
beidseitig
Holmlänge:
3.47-8.51 m
Arbeitshöhe als Anlegeleiter:
8.82 m
Arbeitshöhe als Schiebeleiter:
5.94 m
Sprossen Anzahl:
3 x 12
Stufen-/Sprossentyp:
profilierte Sprossen
Breite:
355-1200 mm
klappbar:
ja
fahrbar:
nein
Unterbau:
Quertraverse
Leiter Ausführung:
dreiteilig
Sicherheitsausstattung Leiter:
Spreizsicherung und starre Strebe gegen unbeabsichtigtes Zus
Sicherheitsbügel:
nein
Treppengängig:
nein
Norm:
DIN EN 131
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
24.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Allzweckleiter, Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, alu-stehleiter 12 stufen, alu stehleiter, alu-stehleiter hymer, Leiter, Stehleiter, Mehrzweck-Leiter, Mehrzweck-Kombileiter, Gelenkleiter, Multifunktionsleiter, Aluminium-Mehrzweckleiter
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,33*
€ 376,13*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,12*
€ 389,96*
€ 4,90*
ab € 375,05*
€ 445,41*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 401,48*
€ 461,00*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 478,02*
€ 544,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,90*
€ 648,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,81*
€ 641,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,38*
€ 629,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,03*
€ 611,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,02*
€ 568,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054489
ab € 10,04*
Zubehör
Hymer-Leichtmetallbau
E1562296
ab € 5,53*
Zubehör
Hymer
0054008
ab € 11,61*
Zubehör
Hymer
005411
ab € 24,18*
Zubehör
Hymer
0050378
ab € 32,33*
Zubehör
Hymer
0050538
ab € 28,05*
Zubehör
Hymer
ab € 18,43*
Zubehör
Hymer
ab € 55,64*
Zubehör
Hymer-Leichtmetallbau
E1562295
ab € 13,84*
Zubehör
Hymer-Leichtmetallbau
E1562294
ab € 106,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.