Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Magnethalter, f. Lochplatte, Ø 40mm, alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
150319
150319
150319
150319
150319
Artikel-Nr.:
     711-150319
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     3344.00.5101
EAN/GTIN:
     4251142235188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochplattenmagnethalter
Magnethalter Lochplatte
Magnethalter Lochplattensystem
lochplattenmagnethalter
Magnethalter
  • für Lochplatte
  • Durchmesser 40 mm
  • mit Kunststoffbeschichtung in alufarben
Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
ABAX®
Werkzeugbereitstellung:
Haken
Haltertyp:
Magnethalter
Plattentyp:
Lochplatte
Durchmesser:
40 mm
Oberfläche:
mit Kunststoffbeschichtung
Farbe:
alufarben
Gewicht:
0.11 kg
Weitere Suchbegriffe: Ablagebox, Werkzeughalter, Kabelhalter, Hakensortiment, Lochplatte, Werkzeughaken, Werkzeugaufbewahrung, Lochplattensystem, Lochwand, Haken-Set, Steckwand, Haken, ABAX®-Haken
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
Frei Haus
ab € 13,75*
€ 16,15*
18 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 13,92*
€ 16,32*
€ 4,00*
ab € 21,25*
€ 24,99*
7 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 16,44*
€ 26,22*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.