Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ablageboden, f. Lochplatten, BxT 445x150mm, alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
150299
150299
150299
150299
150299
Artikel-Nr.:
     711-150299
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     3342.00.6901
EAN/GTIN:
     4251142234600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagekasten Lochplatten
Lochplattenablagekasten
ablagekasten lochplatten
Hakensortiment
für Lochplatten
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- Mit geprägter Grundplatte 1,5 mm stark
Anwendung:
- Nach dem Einhängen wird der Haken durch Fixieren der ABAX®-Verbindung und Drücken auf den Sicherungsstift befestigt
- Die ABAX®-Verbindung wird durch Herausziehen des Sicherungsstiftes gelöst und kann beliebig wiederverwendet werden
Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
ABAX®
Werkzeugbereitstellung:
Haken
Haltertyp:
Ablageboden
Plattentyp:
Lochplatte
Breite:
445 mm
Tiefe:
150 mm
Farbe:
alu
Gewicht:
0.85 kg
Weitere Suchbegriffe: Ablagebox, Werkzeughalter, Kabelhalter, Hakensortiment, Lochplatte, Werkzeughaken, Werkzeugaufbewahrung, Lochplattensystem, Lochwand, Haken-Set, Steckwand, Haken, ABAX®-Haken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,15*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG