Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ablageboden, f. Lochplatte, BxT 350x125mm, alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
150298
150298
150298
150298
150298
Artikel-Nr.:
     711-150298
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     3342.00.6801
EAN/GTIN:
     4251142234587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagekasten Lochplatten
Ablageplatte Lochplatten
Ablageplatte Lochplattensystem
Lochplatte
Ablageboden
- für Lochplatte
- Breite x Tiefe 350 x 125 mm
- mit Kunststoffbeschichtung in alufarben
Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
ABAX®
Werkzeugbereitstellung:
Haken
Haltertyp:
Ablageboden
Plattentyp:
Lochplatte
Breite:
350 mm
Tiefe:
125 mm
Oberfläche:
mit Kunststoffbeschichtung
Farbe:
alufarben
Gewicht:
0.58 kg
Weitere Suchbegriffe: Lochplattenablagekasten, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, kappes lochplatte, lochplatte, Ablagebox, Werkzeughalter, Kabelhalter, Hakensortiment, Werkzeughaken, Werkzeugaufbewahrung, Haken-Set, Steckwand, Haken, ABAX®-Haken
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
Frei Haus
ab € 12,60*
€ 15,11*
17 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 12,74*
€ 15,29*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.