Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zangenhalter, f. Lochplatte, L 55mm, alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
150285
150285
150285
150285
150285
Artikel-Nr.:
     711-150285
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     3340.00.7301
EAN/GTIN:
     4251142234105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zangenhalter
Zangenhalter (Lochplatten)
zangenhalter
Zangenhalter
  • für Lochplatte
  • Länge 55 mm
  • mit Kunststoffbeschichtung in alufarben
Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
ABAX®
Werkzeugbereitstellung:
Haken
Haltertyp:
Zangenhalter
Plattentyp:
Lochplatte
Länge:
55 mm
Oberfläche:
mit Kunststoffbeschichtung
Farbe:
alufarben
Gewicht:
0.05 kg
Weitere Suchbegriffe: Ablagebox, Werkzeughalter, Kabelhalter, Hakensortiment, Lochplatte, Werkzeughaken, Werkzeugaufbewahrung, Lochplattensystem, Lochwand, Haken-Set, Steckwand, Haken, ABAX®-Haken
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
Frei Haus
ab € 3,19*
€ 4,16*
18 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 3,23*
€ 4,21*
€ 4,00*
ab € 5,40*
€ 6,93*
9 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 4,75*
€ 11,41*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.