Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufrolle,f. Bauzauntür,Rad Ø 200mm,m. Schelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
150157
150157
150157
Artikel-Nr.:
     711-150157
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3R116
EAN/GTIN:
     4250384704261
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laufrolle Bauzaun
laufrolle bauzaun
Laufrolle für Bauzauntür
  • Rad Ø 200 mm
  • Ausgestattet mit Schelle zur Befestigung

Suchbegriffe:
Rolle

Weitere Informationen:
Marke:
Schake
Verkehrssicherung:
Zubehör
Zubehör für:
Bauzauntür
Absperrzubehör Ausstattung:
Befestigungsschelle
Durchmesser Rolle:
200 mm
Gewicht:
1.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Rolle
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 40,50*
€ 52,72*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 41,66*
€ 54,24*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 42,14*
€ 54,85*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 42,72*
€ 57,61*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 56,17*
€ 71,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
3B116
ab € 9,03*
Zubehör
Schake
ab € 16,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.