Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilzaun,Grundelement,HxB 2000x3500mm,Maschenweite 300x100mm,Stahl verzinkt,m. Übersteigschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
150144
150144
150144
150144
150144
150144
150144
150144
150144
150144
150144
150144
150144
150144
150144
150144
150144
150144
150144
150144
150144
150144
150144
150144
150144
150144
Artikel-Nr.:
     711-150144
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3B2035
EAN/GTIN:
     4250384703790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauzaun
Mobilzaun
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Mobilzaun
  • Element: Grundelement
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Geeignet für Baustellen
  • Höhe x Breite 2000 x 3500 mm
  • Maschenweite 300 x 100 mm
  • 4 mm stark
  • Aus Stahl sendzimirverzinkt
  • Ausgestattet mit Übersteigschutz durch überstehende Drähte

Suchbegriffe:
Absperrung, Baustellen-Sperren, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Mobile Absperrung, Außenanlage, Baustellenzaun, Verkehrssicherung, Abschrankung, Absperrzaun, Bauzaun, Baustellengitter

Weitere Informationen:
Marke:
Schake
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Zaun
Zauntyp:
Mobilzaun
Einsatzort:
Außenbereich
geeignet für (Branche/Bereich):
Baustellen
Modul:
Grundelement
Höhe:
2000 mm
Breite:
3500 mm
Höhe Masche:
300 mm
Breite Masche:
100 mm
Drahtstärke:
4 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
sendzimirverzinkt
Bauzaun Ausstattung:
Übersteigschutz durch überstehende Drähte
Gewicht:
16 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandelement Bauzaun, Holzzaun, Zaun-Elemente, Zaunelement, Zaunfeld, bauzaun schake, wandelement bauzaun, Absperrung, Baustellen-Sperren, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Mobile Absperrung, Außenanlage, Baustellenzaun, Verkehrssicherung, Abschrankung, Absperrzaun, Baustellengitter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
160
2
Frei Haus
ab € 49,65*
€ 105,72*
13 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 91,80*
€ 114,61*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 91,82*
€ 114,63*
Lager 711
24
1
Frei Haus
ab € 98,60*
€ 122,52*
12 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 117,02*
€ 124,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,52*
€ 145,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,59*
€ 144,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,81*
€ 137,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,94*
€ 132,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 106,14*
€ 126,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 98,60*
€ 117,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 10,35*
Zubehör
Schake
3B2022
ab € 61,22*
Zubehör
Schake
3B115
ab € 17,35*
Zubehör
Schake
3B2012
ab € 54,17*
Zubehör
Schake
3F100
ab € 14,80*
Zubehör
Schake
3F110
ab € 15,75*
Zubehör
Schake
3F110L
ab € 13,31*
Zubehör
Schake
3F112
ab € 16,39*
Zubehör
Schake
3B1213
ab € 22,41*
Zubehör
Schake
ab € 32,83*
Zubehör
Schake
3B154-2
ab € 27,26*
Zubehör
Schake
ab € 17,33*
Zubehör
Schake
3VB10
ab € 4,91*
Zubehör
Schake
ab € 957,58*
Zubehör
Schake
ab € 452,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.