Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilzaun,Ausgleichselement,HxB 2000x2200mm,Maschenweite 300x100mm,Stahl verzinkt,m. Übersteigschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
150141
150141
150141
150141
150141
150141
150141
150141
150141
150141
150141
150141
150141
150141
Artikel-Nr.:
     711-150141
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3B2022
EAN/GTIN:
     4250384703776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauzaun
Mobilzaun
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Mobilzaun
  • Element: Ausgleichselement
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Geeignet für Baustellen
  • Höhe x Breite 2000 x 2200 mm
  • Maschenweite 300 x 100 mm
  • 4 mm stark
  • Aus Stahl sendzimirverzinkt
  • Ausgestattet mit Übersteigschutz durch überstehende Drähte

Suchbegriffe:
Absperrung, Baustellen-Sperren, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Mobile Absperrung, Außenanlage, Baustellenzaun, Verkehrssicherung, Abschrankung, Absperrzaun, Bauzaun, Baustellengitter

Weitere Informationen:
Marke:
Schake
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Zaun
Zauntyp:
Mobilzaun
Einsatzort:
Außenbereich
geeignet für (Branche/Bereich):
Baustellen
Modul:
Ausgleichselement
Höhe:
2000 mm
Breite:
2200 mm
Höhe Masche:
300 mm
Breite Masche:
100 mm
Drahtstärke:
4 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
sendzimirverzinkt
Bauzaun Ausstattung:
Übersteigschutz durch überstehende Drähte
Gewicht:
12.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandelement Bauzaun, bauzaun schake, wandelement bauzaun, Absperrung, Baustellen-Sperren, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Mobile Absperrung, Außenanlage, Baustellenzaun, Verkehrssicherung, Abschrankung, Absperrzaun, Baustellengitter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,86*
€ 84,02*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 67,07*
€ 84,42*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 72,05*
€ 93,66*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 77,86*
€ 95,13*
Lager 711
15
1
Frei Haus
ab € 94,45*
€ 116,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,48*
€ 138,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,33*
€ 137,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,98*
€ 130,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,21*
€ 125,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,45*
€ 112,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 10,35*
Zubehör
Schake
3B115
ab € 17,35*
Zubehör
Schake
3F100
ab € 14,80*
Zubehör
Schake
3F110
ab € 15,75*
Zubehör
Schake
3F110L
ab € 13,31*
Zubehör
Schake
3F112
ab € 16,39*
Zubehör
Schake
3B1213
ab € 22,41*
Zubehör
Schake
ab € 32,83*
Zubehör
Schake
3B154-2
ab € 27,26*
Zubehör
Schake
ab € 17,33*
Zubehör
Schake
3VB10
ab € 4,91*
Zubehör
Schake
ab € 957,58*
Zubehör
Schake
ab € 452,39*
Zubehör
Schake
ab € 474,96*
Zubehör
Schake
3B210
ab € 431,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.