Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilzaun,Türelement,HxB 2000x1200mm,Maschenweite 300x100mm,Stahl verzinkt,m. Übersteigschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
150140
150140
150140
150140
150140
150140
150140
150140
150140
150140
150140
150140
150140
150140
Artikel-Nr.:
     711-150140
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3B2012
EAN/GTIN:
     4250384703769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauzaun
Mobilzaun
Türelement Bauzaun
bauzaun schake
Mobilzaun
  • Element: Türelement
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Geeignet für Baustellen
  • Höhe x Breite 2000 x 1200 mm
  • Maschenweite 300 x 100 mm
  • 4 mm stark
  • Aus Stahl sendzimirverzinkt
  • Ausgestattet mit Übersteigschutz durch überstehende Drähte

Suchbegriffe:
Absperrung, Baustellen-Sperren, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Mobile Absperrung, Außenanlage, Baustellenzaun, Verkehrssicherung

Weitere Informationen:
Marke:
Schake
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Zaun
Zauntyp:
Mobilzaun
Einsatzort:
Außenbereich
geeignet für (Branche/Bereich):
Baustellen
Modul:
Türelement
Höhe:
2000 mm
Breite:
1200 mm
Höhe Masche:
300 mm
Breite Masche:
100 mm
Drahtstärke:
4 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
sendzimirverzinkt
Bauzaun Ausstattung:
Übersteigschutz durch überstehende Drähte
Gewicht:
9.04 kg
Weitere Suchbegriffe: bauzaun, Absperrung, Baustellen-Sperren, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Mobile Absperrung, Außenanlage, Baustellenzaun, Verkehrssicherung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 63,12*
€ 79,39*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,27*
€ 79,43*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,96*
€ 81,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 66,13*
€ 85,96*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 86,67*
€ 106,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,76*
€ 127,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,66*
€ 125,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,72*
€ 119,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,41*
€ 114,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,67*
€ 103,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 10,26*
Zubehör
Schake
3B115
ab € 17,30*
Zubehör
Schake
3F100
ab € 14,82*
Zubehör
Schake
3F110
ab € 15,82*
Zubehör
Schake
3F110L
ab € 13,25*
Zubehör
Schake
3F112
ab € 16,35*
Zubehör
Schake
3B1213
ab € 22,53*
Zubehör
Schake
ab € 32,74*
Zubehör
Schake
3B154-2
ab € 27,26*
Zubehör
Schake
ab € 17,38*
Zubehör
Schake
3VB10
ab € 4,91*
Zubehör
Schake
ab € 960,02*
Zubehör
Schake
ab € 452,66*
Zubehör
Schake
ab € 475,73*
Zubehör
Schake
3B210
ab € 430,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.