Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilzaun,Grundelement,HxB 1200x3500mm,Maschenweite 300x100mm,Stahl verzinkt,m. Übersteigschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
150136
150136
150136
150136
150136
150136
150136
150136
150136
150136
150136
150136
150136
150136
150136
150136
150136
150136
150136
150136
Artikel-Nr.:
     711-150136
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3B1235
EAN/GTIN:
     4250384703691
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauzaun
Mobilzaun
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Mobilzaun
  • Element: Grundelement
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Geeignet für Baustellen
  • Höhe x Breite 1200 x 3500 mm
  • Maschenweite 300 x 100 mm
  • 4 mm stark
  • Aus Stahl sendzimirverzinkt
  • Ausgestattet mit Übersteigschutz durch überstehende Drähte

Suchbegriffe:
Absperrung, Baustellen-Sperren, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Mobile Absperrung, Außenanlage, Baustellenzaun, Verkehrssicherung, Abschrankung, Absperrzaun, Bauzaun, Baustellengitter

Weitere Informationen:
Marke:
Schake
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Zaun
Zauntyp:
Mobilzaun
Einsatzort:
Außenbereich
geeignet für (Branche/Bereich):
Baustellen
Modul:
Grundelement
Höhe:
1200 mm
Breite:
3500 mm
Höhe Masche:
300 mm
Breite Masche:
100 mm
Drahtstärke:
4 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
sendzimirverzinkt
Bauzaun Ausstattung:
Übersteigschutz durch überstehende Drähte
Gewicht:
10.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandelement Bauzaun, Holzzaun, Zaun-Elemente, Zaunelement, Zaunfeld, bauzaun schake, wandelement bauzaun, Absperrung, Baustellen-Sperren, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Mobile Absperrung, Außenanlage, Baustellenzaun, Verkehrssicherung, Abschrankung, Absperrzaun, Baustellengitter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 54,50*
€ 69,55*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 54,53*
€ 69,58*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 56,20*
€ 71,46*
14 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 58,31*
€ 73,50*
Lager 711
16
1
Frei Haus
ab € 79,08*
€ 98,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,75*
€ 117,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,20*
€ 110,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,90*
€ 106,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,08*
€ 94,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
3B1222
ab € 54,74*
Zubehör
Schake
ab € 10,27*
Zubehör
Schake
3B115
ab € 17,39*
Zubehör
Schake
3F100
ab € 14,80*
Zubehör
Schake
3F110
ab € 15,83*
Zubehör
Schake
3F110L
ab € 13,28*
Zubehör
Schake
3F112
ab € 16,43*
Zubehör
Schake
3B1213
ab € 22,47*
Zubehör
Schake
ab € 32,61*
Zubehör
Schake
3B154-2
ab € 27,25*
Zubehör
Schake
ab € 17,41*
Zubehör
k.A.
249341
ab € 15,28*
Zubehör
Schake
3VB10
ab € 4,93*
Zubehör
k.A.
249338
ab € 31,12*
Zubehör
k.A.
249339
ab € 21,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.