Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilzaun,Türelement,HxB 1200x1200mm,Maschenweite 300x100mm,Stahl verzinkt,m. Übersteigschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
150134
150134
150134
150134
150134
150134
150134
Artikel-Nr.:
     711-150134
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3B1212
EAN/GTIN:
     4250384703677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauzaun
Mobilzaun
Türelement Bauzaun
bauzaun schake
Mobilzaun
  • Element: Türelement
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Geeignet für Baustellen
  • Höhe x Breite 1200 x 1200 mm
  • Maschenweite 300 x 100 mm
  • 3 mm stark
  • Aus Stahl sendzimirverzinkt
  • Ausgestattet mit Übersteigschutz durch überstehende Drähte

Suchbegriffe:
Absperrung, Baustellen-Sperren, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Mobile Absperrung, Außenanlage, Baustellenzaun, Verkehrssicherung

Weitere Informationen:
Marke:
Schake
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Zaun
Zauntyp:
Mobilzaun
Einsatzort:
Außenbereich
geeignet für (Branche/Bereich):
Baustellen
Modul:
Türelement
Höhe:
1200 mm
Breite:
1200 mm
Höhe Masche:
300 mm
Breite Masche:
100 mm
Drahtstärke:
3 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
sendzimirverzinkt
Bauzaun Ausstattung:
Übersteigschutz durch überstehende Drähte
Gewicht:
6.5 kg
Weitere Suchbegriffe: bauzaun, Absperrung, Baustellen-Sperren, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Mobile Absperrung, Außenanlage, Baustellenzaun, Verkehrssicherung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 46,56*
€ 59,85*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 46,48*
€ 59,89*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 47,34*
€ 60,65*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,90*
€ 61,53*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 63,02*
€ 79,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,73*
€ 92,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 10,27*
Zubehör
Schake
3B115
ab € 17,39*
Zubehör
Schake
3F100
ab € 14,80*
Zubehör
Schake
3F110
ab € 15,83*
Zubehör
Schake
3F110L
ab € 13,28*
Zubehör
Schake
3F112
ab € 16,43*
Zubehör
k.A.
249344
ab € 27,45*
Zubehör
Schake
3B1213
ab € 22,47*
Zubehör
Schake
ab € 32,61*
Zubehör
Schake
3B154-2
ab € 27,25*
Zubehör
Schake
ab € 17,41*
Zubehör
k.A.
249341
ab € 15,28*
Zubehör
Schake
3VB10
ab € 4,93*
Zubehör
k.A.
249338
ab € 31,12*
Zubehör
k.A.
249339
ab € 21,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.