Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußplatte,f. Schrankenzaun,HxBxT 120x800x400mm,m. Griffen,Kunststoff,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
150129
150129
150129
150129
150129
150129
150129
150129
150129
150129
150129
150129
150129
150129
150129
150129
150129
150129
150129
150129
Artikel-Nr.:
     711-150129
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     31991
EAN/GTIN:
     4250384702342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bakenfußplatte
Schilderständer
Absperrschranke
Forstschranke
Fußplatte für Schrankenzaun
  • Höhe x Breite x Tiefe 120 x 800 x 400 mm
  • Ausgestattet mit seitlichen Griffen
  • Aus Kunststoff in schwarz

Suchbegriffe:
Absperrung, Baustellen-Sperren, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Mobile Absperrung, Außenanlage, Fußplatte, Verkehrseinrichtungszubehör

Weitere Informationen:
Marke:
Schake
Verkehrssicherung:
Zubehör
Zubehör für:
Schrankenzaun
Höhe:
120 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
400 mm
Absperrzubehör Ausstattung:
seitliche Griffe
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Gewicht:
28 kg
Weitere Suchbegriffe: Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, schake schilderständer, schilderständer, Absperrung, Baustellen-Sperren, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Mobile Absperrung, Außenanlage, Fußplatte, Verkehrseinrichtungszubehör
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 23,84*
€ 27,03*
13 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 23,84*
€ 27,03*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 29,85*
€ 34,17*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 29,97*
€ 34,30*
Lager 711
10
1
Frei Haus
ab € 50,69*
€ 58,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
38040_Schake
ab € 19,61*
Ähnlich
Schake
ab € 19,45*
Ähnlich
Schake
31NOX
ab € 36,54*
Ähnlich
Schake
ab € 24,05*
Ähnlich
Schake
ab € 266,20*
Ähnlich
Schake
ab € 35,00*
Ähnlich
Schake
31991-0
ab € 24,68*
Ähnlich
Schake
31NOX-0
ab € 27,95*
Ähnlich
Schake
51903
ab € 149,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.