Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandverankerung,f. Steckregal,verstellbar,lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
150122
150122
150122
Artikel-Nr.:
     711-150122
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     KW45
EAN/GTIN:
     4250623730136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Wandverankerung für Steckregal
  • Bis 45 mm verstellbar
  • In lichtgrau
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Aktenregal, Archiv-Regal, Lagerregal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro, Steckregal, Archiv-Steckregal, Akten-Steckregal

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Regal
für Regaltyp:
Steckregal
Regalzubehör:
Befestigung
Befestigungsart:
Wandverankerung
Regalzubehör Ausführung:
Bis 45 mm verstellbar
Farbe:
lichtgrau
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
0.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Regal Wandverdübelung, Regal-Wandanker, Regal-Wandverankerung, aktenregal lichtgrau, regal wandverdübelung, Archiv-Regal, Lagerregal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro, Steckregal, Akten-Steckregal
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
19
1
Frei Haus
ab € 8,78*
€ 12,97*
44 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 10,49*
€ 15,13*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,44*
€ 15,38*
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 10,99*
€ 16,16*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.