Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladen-Unterbau,f. Montagetisch,BxT 300x454mm,2 Schublade(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
149665
149665
149665
Artikel-Nr.:
     711-149665
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     859340-49
EAN/GTIN:
     6416763072217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Schubladen-Unterbau
  • Geeignet für Montagetisch
  • Breite x Tiefe 300 x 454 mm
  • 2 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 2x110 mm
  • Traglast je Schublade 10 kg

Suchbegriffe:
Schubladenblock, Packtisch, Werktisch, Montage-Tisch, Arbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatzausstattung, System Arbeitstisch

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Montagetisch
Breite:
300 mm
Tiefe:
454 mm
Schubladen Anzahl:
2 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
2x110 mm
Schubladentraglast:
10 kg
elektrisch leitend:
nein
Gewicht:
18 kg
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Schubladenblock, Schubladeneinheit, Schubladenmodul, Arbeitstischunterbauschrank, Unterbauschrank Arbeitstisch, treston klarsicht-magazine, klarsicht-magazin, kleinteilmagazin 30 cm breit, Packtisch, Werktisch, Montage-Tisch, Arbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatzausstattung, System Arbeitstisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,45*
€ 282,75*
Frei Haus
ab € 224,56*
€ 283,76*
Lager 711
14 Tage
16
Frei Haus
ab € 257,21*
€ 312,22*
Frei Haus
ab € 262,35*
€ 318,73*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,22*
€ 371,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,80*
€ 359,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,88*
€ 348,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,96*
€ 340,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,21*
€ 306,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
859330-49
ab € 170,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.