Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand,HxB 1545x800mm,Steoffbezug beidseitig,Wand Holz/Stoff,Gestell alusilber,Füße,CC-schwarz,BN2036-braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
149524-0018
149524-0018
149524-0018
149524-0018
149524-0018
Artikel-Nr.:
     711-149524-0018
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNIFSWC-**Alu-149524-0018
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
Trennwand
  • Höhe x Breite 1545 x 800 mm
  • Zum Aufstellen auf dem Boden
  • mit beidseitigem Stoffbezug
  • Wand aus Holz mit Stoffoberfläche
  • Oberfläche pinnbar
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in alusilber
  • Unterbau mit Füße

Varianten:

  • 149524-0196 BI-weiss, BN1008-beige
  • 149524-0174 BI-weiss, BN2036-braun
  • 149524-0180 BI-weiss, BN3005-gelb
  • 149524-0179 BI-weiss, BN3012-orange
  • 149524-0178 BI-weiss, BN4011-rot
  • 149524-0176 BI-weiss, BN6016-blau
  • 149524-0177 BI-weiss, BN7048-grün
  • 149524-0172 BI-weiss, BN8010-anthrazit
  • 149524-0171 BI-weiss, BN8033-schwarz
  • 149524-0173 BI-weiss, BN8078-grau
  • 149524-0184 CC-schwarz, BN1008-beige
  • 149524-0018 CC-schwarz, BN2036-braun
  • 149524-0024 CC-schwarz, BN3005-gelb
  • 149524-0023 CC-schwarz, BN3012-orange
  • 149524-0022 CC-schwarz, BN4011-rot
  • 149524-0020 CC-schwarz, BN6016-blau
  • 149524-0021 CC-schwarz, BN7048-grün
  • 149524-0016 CC-schwarz, BN8010-anthrazit
  • 149524-0015 CC-schwarz, BN8033-schwarz
  • 149524-0017 CC-schwarz, BN8078-grau
  • 149524-0186 MP-hellgrau, BN1008-beige
  • 149524-0044 MP-hellgrau, BN2036-braun
  • 149524-0050 MP-hellgrau, BN3005-gelb
  • 149524-0049 MP-hellgrau, BN3012-orange
  • 149524-0048 MP-hellgrau, BN4011-rot
  • 149524-0046 MP-hellgrau, BN6016-blau
  • 149524-0047 MP-hellgrau, BN7048-grün
  • 149524-0042 MP-hellgrau, BN8010-anthrazit
  • 149524-0041 MP-hellgrau, BN8033-schwarz
  • 149524-0043 MP-hellgrau, BN8078-grau
  • 149524-0187 MS-dunkelgrau, BN1008-beige
  • 149524-0057 MS-dunkelgrau, BN2036-braun
  • 149524-0063 MS-dunkelgrau, BN3005-gelb
  • 149524-0062 MS-dunkelgrau, BN3012-orange
  • 149524-0061 MS-dunkelgrau, BN4011-rot
  • 149524-0059 MS-dunkelgrau, BN6016-blau
  • 149524-0060 MS-dunkelgrau, BN7048-grün
  • 149524-0055 MS-dunkelgrau, BN8010-anthrazit
  • 149524-0054 MS-dunkelgrau, BN8033-schwarz
  • 149524-0056 MS-dunkelgrau, BN8078-grau
  • 149524-0189 NH-Ahorn, BN1008-beige
  • 149524-0083 NH-Ahorn, BN2036-braun
  • 149524-0089 NH-Ahorn, BN3005-gelb
  • 149524-0088 NH-Ahorn, BN3012-orange
  • 149524-0087 NH-Ahorn, BN4011-rot
  • 149524-0085 NH-Ahorn, BN6016-blau
  • 149524-0086 NH-Ahorn, BN7048-grün
  • 149524-0081 NH-Ahorn, BN8010-anthrazit
  • 149524-0080 NH-Ahorn, BN8033-schwarz
  • 149524-0082 NH-Ahorn, BN8078-grau
  • 149524-0193 NP-Tiepolo Nut, BN1008-beige
  • 149524-0135 NP-Tiepolo Nut, BN2036-braun
  • 149524-0141 NP-Tiepolo Nut, BN3005-gelb
  • 149524-0140 NP-Tiepolo Nut, BN3012-orange
  • 149524-0139 NP-Tiepolo Nut, BN4011-rot
  • 149524-0137 NP-Tiepolo Nut, BN6016-blau
  • 149524-0138 NP-Tiepolo Nut, BN7048-grün
  • 149524-0133 NP-Tiepolo Nut, BN8010-anthrazit
  • 149524-0132 NP-Tiepolo Nut, BN8033-schwarz
  • 149524-0134 NP-Tiepolo Nut, BN8078-grau
  • 149524-0194 NT-Cherry, BN1008-beige
  • 149524-0148 NT-Cherry, BN2036-braun
  • 149524-0154 NT-Cherry, BN3005-gelb
  • 149524-0153 NT-Cherry, BN3012-orange
  • 149524-0152 NT-Cherry, BN4011-rot
  • 149524-0150 NT-Cherry, BN6016-blau
  • 149524-0151 NT-Cherry, BN7048-grün
  • 149524-0146 NT-Cherry, BN8010-anthrazit
  • 149524-0145 NT-Cherry, BN8033-schwarz
  • 149524-0147 NT-Cherry, BN8078-grau
  • 149524-0195 NV Braun Hickory, BN1008-beige
  • 149524-0161 NV Braun Hickory, BN2036-braun
  • 149524-0167 NV Braun Hickory, BN3005-gelb
  • 149524-0166 NV Braun Hickory, BN3012-orange
  • 149524-0165 NV Braun Hickory, BN4011-rot
  • 149524-0163 NV Braun Hickory, BN6016-blau
  • 149524-0164 NV Braun Hickory, BN7048-grün
  • 149524-0159 NV Braun Hickory, BN8010-anthrazit
  • 149524-0158 NV Braun Hickory, BN8033-schwarz
  • 149524-0160 NV Braun Hickory, BN8078-grau

Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler, Raumtrennwand, Stellwand, Trennwandsystem für Büro, Raumteiler, Stellwandsystem, Trennwand, Trennwandsystem

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
E10
Informationsausstattung:
Büro-Trennwand
Modul:
Trennwand
Höhe:
1545 mm
Breite:
800 mm
Stellwand Ausstattung:
beidseitiger Stoffbezug
Aufstellung/Montage:
Boden
fahrbar:
nein
klappbar:
nein
schwenkbar:
nein
Material Wand:
Holz mit Stoffoberfläche
Oberfläche Wand:
pinnbar
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
alusilber
Unterbau:
Füße
Gewicht:
18 kg
Dekor:
CC-schwarz
Bezug:
BN2036-braun
Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, büro raumteiler, Raumtrennwand, Trennwandsystem für Büro, Raumteiler, Stellwandsystem, Trennwand, Trennwandsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 337,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,24*
€ 478,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,50*
€ 470,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,33*
€ 464,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,09*
€ 447,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,10*
€ 401,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nowy Styl
WNIFSWC-**Alu-149524-0196
ab € 335,64*
Ähnlich
Nowy Styl
WNIFSWC-**Alu-149524-0174
ab € 337,44*
Ähnlich
Nowy Styl
WNIFSWC-**Alu-149524-0180
ab € 335,72*
Ähnlich
Nowy Styl
WNIFSWC-**Alu-149524-0179
ab € 337,59*
Ähnlich
Nowy Styl
WNIFSWC-**Alu-149524-0178
ab € 336,55*
Ähnlich
Nowy Styl
WNIFSWC-**Alu-149524-0176
ab € 337,39*
Ähnlich
Nowy Styl
WNIFSWC-**Alu-149524-0177
ab € 335,98*
Ähnlich
Nowy Styl
WNIFSWC-**Alu-149524-0172
ab € 335,70*
Ähnlich
Nowy Styl
WNIFSWC-**Alu-149524-0171
ab € 337,76*
Ähnlich
Nowy Styl
WNIFSWC-**Alu-149524-0173
ab € 335,79*
Ähnlich
Nowy Styl
WNIFSWC-**Alu-149524-0184
ab € 337,91*
Ähnlich
Nowy Styl
WNIFSWC-**Alu-149524-0024
ab € 336,76*
Ähnlich
Nowy Styl
WNIFSWC-**Alu-149524-0023
ab € 336,32*
Ähnlich
Nowy Styl
WNIFSWC-**Alu-149524-0022
ab € 336,21*
Ähnlich
Nowy Styl
WNIFSWC-**Alu-149524-0020
ab € 335,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.