Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinen-Hydraulikheber,Hublast 10000kg,Hubbereich Klaue 30-260mm,Gehäuse drehbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
149499
149499
Artikel-Nr.:
     711-149499
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     K00022
EAN/GTIN:
     4250450422341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikheber
Hydraulikstempel
Maschinenheber
hydraulikheber
Maschinen-Hydraulikheber
  • Hublast 10000 kg
  • Hubbereich mit Klaue 30 - 260 mm
  • Hubbereich mit Kopfplatte 420 - 650 mm
  • Hydraulik mit Überdruckventil und fein regulierbarer Senkgeschwindkeit
  • in jeder Lage einsetzbar, da Gehäuse um 360° drehbar
  • Gewicht 37 kg
  • Hebel abnehmbar
  • aus Stahl in blau

Suchbegriffe:
Hebezeug, Maschinenheber, Hydraulik-Heber, Hydraulischer Maschinenheber

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Maschinen-Hydraulikheber
Hublast:
10000 kg
Hubbereich mit Klaue:
30-260 mm
Hubbereich mit Kopfplatte:
420-650 mm
Hebel:
Hebel abnehmbar
Material:
Stahl
Farbe:
blau
Gewicht:
37 kg
Weitere Suchbegriffe: Hebezeug, Hydraulik-Heber, Hydraulischer Maschinenheber
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 477,25*
€ 596,86*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 531,14*
€ 599,64*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 556,15*
€ 625,09*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 508,77*
€ 627,30*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 834,89*
€ 904,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 904,70*
€ 1.076,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 891,39*
€ 1.060,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 868,68*
€ 1.033,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 852,21*
€ 1.014,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 834,89*
€ 993,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.