Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelzug,Zugl. 3200kg,Hub L 1,5m,1-strängig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
149428
149428
Artikel-Nr.:
     711-149428
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G10392
EAN/GTIN:
     4250450433071
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Hebelzug
  • Zuglast 3200 kg
  • Standardhub Länge 1,5 m
  • Anzahl Kettenstränge 1
  • Bauhöhe 431 mm
  • Hubkraft 33 daN

Suchbegriffe:
Hebezeug, Seilzug, Hub- und Hebegerät, Hebelzug

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Hebelzug
Zuglast:
3200 kg
Standardhub:
1.5 m
Bedienung Hub:
manuell
Hubkraft:
33 daN
Strangzahl:
1 Stück
Bauhöhe:
431 mm
Länge:
169 mm
Breite:
187 mm
Gewicht:
15.2 kg
Weitere Suchbegriffe: handkettenzug planeta, hebelzug, Hebezeug, Seilzug, Hub- und Hebegerät
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 387,75*
€ 443,72*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 401,93*
€ 456,39*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 419,83*
€ 477,68*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 429,41*
€ 486,81*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 613,20*
€ 688,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,52*
€ 819,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,56*
€ 805,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,26*
€ 779,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,74*
€ 760,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,20*
€ 729,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planeta
G10249
ab € 29,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.