Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelzug,Zugl. 1600kg,Hub L 1,5m,1-strängig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
149427
149427
Artikel-Nr.:
     711-149427
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G10391
EAN/GTIN:
     4250450433064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Hebelzug
  • Zuglast 1600 kg
  • Standardhub Länge 1,5 m
  • Anzahl Kettenstränge 1
  • Bauhöhe 360 mm
  • Hubkraft 24 daN

Suchbegriffe:
Hebezeug, Seilzug, Hub- und Hebegerät, Hebelzug

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Hebelzug
Zuglast:
1600 kg
Standardhub:
1.5 m
Bedienung Hub:
manuell
Hubkraft:
24 daN
Strangzahl:
1 Stück
Bauhöhe:
360 mm
Länge:
137 mm
Breite:
162 mm
Gewicht:
8.6 kg
Weitere Suchbegriffe: handkettenzug planeta, hebelzug, Hebezeug, Seilzug, Hub- und Hebegerät
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,44*
€ 316,97*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,23*
€ 317,54*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 298,69*
€ 346,36*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,57*
€ 350,65*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 445,39*
€ 505,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,54*
€ 601,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,66*
€ 596,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,61*
€ 573,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,77*
€ 559,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,39*
€ 530,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planeta
G10087
ab € 23,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.