Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abluftüberwachung,f. Gefahrstoff-Container,ex-geschützt,0,69 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
149134
149134
Artikel-Nr.:
     711-149134
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     H63-9033-A
EAN/GTIN:
     4260281963951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
lacont gefahrstoffcontainer
Abluftüberwachung
  • für Gefahrstoff-Container
  • ex-geschützt
  • Leistung 0,69 W

Suchbegriffe:
Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffcontainer, Lagercontainer, Sicherheitscontainer, Umweltschutz, Gefahrstoffschrank, Gefahrstoff-Schrank, Gefahrstoffstation, Gefahrstoff-Lagerung, Fasslagertechnik

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Serie:
storeLAB
Gefahrstoff-Lagertyp:
Zubehör
Elektroausstattungstyp:
Abluftüberwachung
Zubehör für:
Gefahrstoff-Container
Zubehör Ausführung:
ex-geschützt
Leistung:
0.69 W
Gewicht:
0.5 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE66246466
Weitere Suchbegriffe: gefahrstoff container, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Lagercontainer, Sicherheitscontainer, Umweltschutz, Gefahrstoffschrank, Gefahrstoff-Schrank, Gefahrstoffstation, Gefahrstoff-Lagerung, Fasslagertechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
52 Tage
11
Frei Haus
ab € 2.381,25*
€ 2.619,94*
53 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.504,31*
€ 2.761,71*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.711,82*
€ 2.965,54*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.619,94*
€ 3.117,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.584,98*
€ 3.076,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.476,27*
€ 2.946,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.419,51*
€ 2.879,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.381,25*
€ 2.833,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.