Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten,rund,HxØ 1030x76mm,Stahl,weiß/rot,zum Eindrehen,z. Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148969
148969
148969
148969
148969
Artikel-Nr.:
     711-148969
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     105.21.124
EAN/GTIN:
     4055381473987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindestange
Ketten-Öse
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrpfosten
  • Form rund
  • Höhe x Durchmesser 1030 x 76 mm
  • aus Stahl feuerverzinkt mit Lackierung in weiß/rot
  • zum Eindrehen
  • zum Aufdübeln
  • Lieferung inklusive Befestigungsmaterial

Suchbegriffe:
Absperrpfosten, Parkpfosten, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Poller, Verkehrsleiteinrichtung, Außenanlage, Verkehrsabsperrung, Stationäre Absperrpfosten, Sperrpfosten, Verkehrssicherung, Absperrpoller, Anfahrpoller, Rammpfosten, Edelstahlpoller, Pfosten, Begrenzungspfosten

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
MORION
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Sperrpfosten
Form:
rund
Höhe:
1030 mm
Durchmesser:
76 mm
klappbar:
nein
Automatikfunktion:
nein
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
abschließbar:
nein
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt // lackiert
Farbe:
weiß/rot
Pfosten Ausführung:
zum Eindrehen
Lieferumfang:
inklusive Befestigungsmaterial
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: Sperrkettenpfosten, Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten durchmesser 76 mm, absperrpfosten, absperrpfosten aufdübeln, Parkpfosten, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Poller, Verkehrsleiteinrichtung, Außenanlage, Verkehrsabsperrung, Stationäre Absperrpfosten, Verkehrssicherung, Absperrpoller, Anfahrpoller, Rammpfosten, Pfosten, Begrenzungspfosten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,43*
€ 167,78*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 137,04*
€ 168,36*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,77*
€ 170,87*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,69*
€ 179,77*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 157,19*
€ 190,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,63*
€ 226,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,16*
€ 223,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,41*
€ 212,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,21*
€ 202,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,19*
€ 187,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 129,88*
Ähnlich
Schake
ab € 106,61*
Ähnlich
Schake
ab € 170,94*
Ähnlich
Schake
ab € 45,21*
Ähnlich
Schake
ab € 16,92*
Ähnlich
Schake
ab € 108,82*
Ähnlich
Schake
ab € 115,48*
Ähnlich
Schake
ab € 64,35*
Ähnlich
Schake
476BG
ab € 42,43*
Ähnlich
Schake
476
ab € 32,74*
Ähnlich
Schake
ab € 31,41*
Ähnlich
Moravia
105.24.175
ab € 119,46*
Ähnlich
Schake
ab € 169,58*
Ähnlich
Schake
ab € 276,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.