Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Schrank,HxBxT 1185x1100x520mm,Tastaturablage,4 Lenkrollen,Korpus RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
148649
148649
148649
148649
Artikel-Nr.:
     711-148649
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-1100T-M60F.11
EAN/GTIN:
     4040376919212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
PC-Schrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1185 x 1100 x 520 mm
  • 1 Tastaturablage, Auszugböden
  • Doppel-Flügeltür
  • 4 Lenkrollen
  • 2 Lenkrollen mit Feststellern
  • Konstruktion aus Stahl
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Schrank, Schrank für EDV, EDV-Möbel, EDV-Wagen, Computerschrank, Computer-Schrank, Computer-Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
RAU
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
PC-Schrank
Höhe:
1185 mm
Breite:
1100 mm
Tiefe:
520 mm
Schrank Ausstattung:
Auszugböden
EDV-Ausstattung:
1 Tastaturablage
Auszugböden:
2 Stück
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Material Front:
Stahl
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Front:
enzianblau // RAL5010
fahrbar:
ja
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
abschließbar:
ja
Anlieferung:
fertig montiert
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
67.81 kg
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 679,00*
€ 751,76*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 685,35*
€ 758,94*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 694,67*
€ 769,50*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 699,56*
€ 774,52*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 1.075,64*
€ 1.181,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.181,28*
€ 1.405,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.174,12*
€ 1.397,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.113,34*
€ 1.324,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.091,97*
€ 1.299,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.075,64*
€ 1.280,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-SR.12
ab € 85,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.