Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Schrank,HxBxT 1650x600x570mm,Monitorfach,Tastaturablage,Korpus RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
148639
148639
148639
148639
Artikel-Nr.:
     711-148639
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-CS-SL-M1.11
EAN/GTIN:
     4040376164803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
PC-Schrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1650 x 600 x 570 mm
  • 1 Monitorfach, 1 Tastaturablage, Böden, Schrank, Monitorfach, Auszugboden
  • passend für Monitor bis 26"
  • Glas-/Stahl-Flügeltür
  • 1 Ebene(n)
  • Unterbau Bodenausgleichsschrauben
  • Konstruktion aus Stahl
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Schrank, Schrank für EDV, EDV-Möbel, Computerschrank, Computer-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
RAU
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
PC-Schrank
Höhe:
1650 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
570 mm
passend für Monitor:
Monitor bis 26"
Schrank Ausstattung:
Böden, Schrank, Monitorfach, Auszugboden
EDV-Ausstattung:
1 Monitorfach, 1 Tastaturablage
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Auszugböden:
1 Stück
Türtyp:
Glas-/Stahl-Flügeltür
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Material Front:
Stahl
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Front:
enzianblau // RAL5010
Garantie:
5 Jahre
Anlieferung:
zerlegt
fahrbar:
nein
Unterbau:
Bodenausgleichsschrauben
abschließbar:
ja
Gewicht:
38.96 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 436,74*
€ 505,33*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 437,50*
€ 505,34*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 438,12*
€ 507,86*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 439,87*
€ 509,59*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 600,39*
€ 687,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,64*
€ 818,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,21*
€ 796,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,20*
€ 782,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,36*
€ 758,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,39*
€ 714,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.