Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutwagen,35l,Streu B max. 1-4m,6 Streustufen,Schiebegriff,PE,Luft-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148604
148604
148604
148604
148604
148604
Artikel-Nr.:
     711-148604
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10643
EAN/GTIN:
     4052886337158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleuderstreuer
Streugutwagen
Streuwagen
streugutwagen cemo 35l
Streugutwagen
  • Inhalt 35 l
  • Streubreite maximal 1 - 4 m
  • Regelung der Streumenge über 6 Streustufen
  • Deichsel mit längenverstellbarem Schiebegriff
  • Aus Polyethylen
  • Gestell mit Luft-Bereifung

Suchbegriffe:
Streuwagen, Streugutwagen, Handstreuwagen, Streuguthandling, Streumitteldosierung, Splittstreuer

Weitere Informationen:
Marke:
Cemo
Außeneinrichtung:
Winterdienst
Winterdienst:
Streugut-Handling
Behältertyp:
Streugutwagen
Inhalt:
35 l
Streubreite:
1-4 m
Streustufen:
6 Stück
Form:
rund/konisch
Material:
Polyethylen
Material Gestell:
Kunststoff
fahrbar:
ja
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
Euronorm:
nein
Deichsel:
mit längenverstellbarem Schiebegriff
Farbe:
gelb
Lebensmittelgeeignet:
nein
Unterbau:
Rollen
Bereifung:
Luft
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: cemo streugutwagen, streugutwagen 35 l, Handstreuwagen, Streuguthandling, Streumitteldosierung, Splittstreuer
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
27
Frei Haus
ab € 267,12*
€ 303,54*
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 267,88*
€ 304,10*
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 266,82*
€ 305,48*
6 Tage
27
€ 5,99*
ab € 292,32*
€ 334,89*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 353,77*
€ 399,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,32*
€ 475,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,07*
€ 465,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,80*
€ 429,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,76*
€ 425,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,77*
€ 420,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
7885
ab € 37,45*
Zubehör
RAW Handel und Beratung
IBWS 0040-36
ab € 902,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.