Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutwagen,20l,Streu B max. 1-4m,6 Streustufen,Schiebegriff,PE,Luft-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
148603
148603
148603
148603
148603
148603
Artikel-Nr.:
     711-148603
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10642
EAN/GTIN:
     4052886337141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleuderstreuer
Streugutwagen
Streuwagen
cemo streugutwagen 20l
Streugutwagen
  • Inhalt 20 l
  • Streubreite maximal 1 - 4 m
  • Regelung der Streumenge über 6 Streustufen
  • Deichsel mit längenverstellbarem Schiebegriff
  • Aus Polyethylen
  • Gestell mit Luft-Bereifung

Suchbegriffe:
Streuwagen, Streugutwagen, Handstreuwagen, Streuguthandling, Streumitteldosierung, Splittstreuer

Weitere Informationen:
Marke:
Cemo
Außeneinrichtung:
Winterdienst
Winterdienst:
Streugut-Handling
Behältertyp:
Streugutwagen
Inhalt:
20 l
Streubreite:
1-4 m
Streustufen:
6 Stück
Form:
rund/konisch
Material:
Polyethylen
Material Gestell:
Kunststoff
fahrbar:
ja
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
Euronorm:
nein
Deichsel:
mit längenverstellbarem Schiebegriff
Farbe:
gelb
Lebensmittelgeeignet:
nein
Unterbau:
Rollen
Bereifung:
Luft
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: streugutwagen 20l, cemo streugutwagen, Handstreuwagen, Streuguthandling, Streumitteldosierung, Splittstreuer
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,31*
€ 286,16*
4 Tage
49
Frei Haus
ab € 239,51*
€ 286,44*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,48*
€ 300,97*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 233,55*
€ 306,61*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 291,28*
€ 344,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,65*
€ 410,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,97*
€ 398,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,77*
€ 367,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,74*
€ 356,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,28*
€ 346,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
7884
ab € 26,40*
Zubehör
RAW Handel und Beratung
IBWS 0040-36
ab € 898,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.