Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bordwandwagen,Tragl. 500kg,Ladefl. LxB 1200x800mm,Holzplatte,4 Bordwände (Vollwand),RAL5007,2 Lenk-/2 Bockrollen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
148577
148577
Artikel-Nr.:
     711-148577
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2563
EAN/GTIN:
     4017976025636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bordwand-Wagen
Bordwandwagen
Holzkastenwagen
Kastenwagen
Bordwandwagen
  • Traglast 500 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm
  • Ladehöhe 250 mm
  • Plattform aus Holz
  • Aufbau 4 Bordwände (Vollwand)
  • Wände herausnehmbar
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • mit TPE-Bereifung
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Magazinwagen, Plattformwagen, Transportgerät, Transportwagen, Holzkastenwagen, Kastenwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Serie:
MULTIVARIO
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Plattformwagentyp:
Bordwandwagen
Traglast:
500 kg
Ladehöhe:
250 mm
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Material Plattform:
Holz
Aufbauten:
4 Bordwände (Vollwand)
Aufbauten Funktion:
Wände herausnehmbar
Höhe Aufbauten:
250 mm
Wand Funktion:
herausnehmbar
nestbar:
nein
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
ja
Schiebebügel:
1 Stück
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Radlager:
Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
46 kg
Weitere Suchbegriffe: Plattformwagen, Vierwandwagen, kastenwagen ladefläche 1.200 x 800 mm, kastenwagen, fetra kastenwagen, Magazinwagen, Transportgerät, Transportwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Wagen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,21*
€ 354,23*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 304,93*
€ 354,24*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 298,48*
€ 357,61*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,85*
€ 366,00*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 432,43*
€ 490,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,31*
€ 583,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,46*
€ 577,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,45*
€ 552,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,08*
€ 539,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,43*
€ 514,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,89*
Zubehör
Fetra
2153/3
ab € 105,05*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,42*
Zubehör
Fetra
2151/3
ab € 142,47*
Zubehör
Fetra
1396/3
ab € 55,72*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,01*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,78*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,34*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.